- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- ks-30のおすすめ人気ランキング
ks-30のおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新426件の「ks-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダゴテ 精密」、「はんだごて 先細」、「延長コード 三相」などの商品も取り扱っております。
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P15A125V
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋内での電源延長に
質量(kg)
4.7
色
ミリタリーグリーン
芯数
2P・接地付・防塵キャップ付
使用場所
屋内
特性
温度センサー付
太さ(sq)
2
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線長さ(m)
30
特性
アース付
電線仕様-種別
VCT
仕様
通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー付
質量(kg)
7.3
コンセント個数
4
電線太さ(mm2)
2.0
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線太さ(mm2)
2.0
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。
質量(kg)
7.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×340×211
電線太さ(mm2)
2
芯数
2P・接地付・防塵キャップ付
塗装色
ブラック
使用場所
屋内
特性
温度センサー付
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
電子工作用はんだこて。軽量グリップ。長時間でも疲れにくい
校正証明書
点検・検査書
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様
雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番
387-1410
適合機種
BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)
75
定格電圧(V)
100(AC50/60Hz)
使用範囲
100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
56×85×39
コントロール幅
約75~100V
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使い勝手の良い介助式タイプのノーパンクタイヤ車いす
材質(シート)
ポリエステル
材質(フレーム)
アルミ
材質(キャスター)
TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60(28)×96.5(87)×87.5(66)(折りたたみ時)
前座高(cm)
43
後座高(cm)
41
座面幅(cm)
40
座面奥行(cm)
40
サイズ(inch)
前輪:6、後輪:16
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
100
走行タイプ
介助
機能
背折れ
種類
介助式
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNo
No.2
材質(本体)
鉄
ねじの種類
半ねじ
表面処理
クロメートメッキ
銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。