ks-30のおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
428件の「ks-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3P コードリール」、「半田 ご て カッター」、「ハンダゴテ 精密」などの商品も取り扱っております。
(EA899KS-30用) 筒型フィルター エスコランキング1位
1個
5,900税込6,490
翌日出荷

コンセント 日動工業ランキング2位
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769税込846
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スクリーンノズル KS-30(G1/2) 永田製作所ランキング3位
1個
39,980税込43,978
6日以内出荷

一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)ランキング4位
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

KS-30用 第二噴口(Φ1.5) 永田製作所ランキング5位
1個
2,098税込2,308
6日以内出荷


現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋内での電源延長に質量(kg)4.7ミリタリーグリーン芯数2P・接地付・防塵キャップ付使用場所屋内特性温度センサー付太さ(sq)2
1台
16,980税込18,678
当日出荷

コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線長さ(m)30特性アース付電線仕様-種別VCT仕様通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー付質量(kg)7.3コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0
1台
27,980税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドシンタイガーリール
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線太さ(mm2)2.0
1台
16,980税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。質量(kg)7.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
1台
24,980税込27,478
7日以内出荷


電子工作用はんだこて。軽量グリップ。長時間でも疲れにくい
校正証明書点検・検査書
1本
12,980税込14,278
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
1個
2,398税込2,638
当日出荷

使い勝手の良い介助式タイプのノーパンクタイヤ車いす
材質(シート)ポリエステル材質(フレーム)アルミ材質(キャスター)TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60(28)×96.5(87)×87.5(66)(折りたたみ時)前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)40座面奥行(cm)40サイズ(inch)前輪:6、後輪:16質量(kg)11耐荷重(kg)100走行タイプ介助機能背折れ種類介助式
1台
非課税商品
39,980税込39,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ハイパーワーエンジン搭載。作業能率上がります。
材質プラウ:ステンレス車輪径(Φmm)600(ラグ10枚)溝幅(mm)150~220溝深さ(mm)120乾燥質量(kg)14始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1280×460×800排気量(cm3)28.1
1台
139,800税込153,780
6日以内出荷

銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
439税込483
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)