ktc 13のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
331件の「ktc 13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットレンチ 24mm」、「ktc プラグレンチ」、「KTC ソケット」などの商品も取り扱っております。

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構 あり 仕様 十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質 クロムバナジウム鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
仕様 十二角 ラチェット機構 あり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質 本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理 クロームメッキ 歯数 72 送り角度(°) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構 あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ
1丁
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振り あり ラチェット機構 あり
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。 歯数 72 送り角度(°) 5 ラチェット機構 あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ 送り角度(°) 5 ラチェット機構 あり
1丁ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 材質 構造用鋼
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(8本組)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質 本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数 72 表面処理 クロームメッキ 首振角度(°) 180 送り角度(°) 5 首振り あり ラチェット機構 あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用 材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ 仕上 梨地仕上げ
1丁
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり 仕様 十二角 首振り あり
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上 S53C
1丁
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振り あり ラチェット機構 あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)