- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- kv0.75 青 khdのおすすめ人気ランキング
kv0.75 青 khdのおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新108件の「kv0.75 青 khd」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「KHD VSF0.75」、「ビニール 被覆線」、「電線 0.5mm」などの商品も取り扱っております。
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)
200
種類
通信ケーブル
定格電圧(V)
300以下 60℃
芯数(C)
1
材質(導体)
軟銅線
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
600以下 60℃
芯数(C)
1
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
200
耐電圧(V/min)
1000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
材質
素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
耐電圧(V/min)
(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
最小50
RoHS指令(10物質対応)
対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
80
難燃性
垂直難燃(VW-1)
導体
錫メッキ軟銅線
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格
PSE規格
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
75(機器内配線に限り105)
難燃性
60°傾斜難燃
導体
裸軟銅線
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。
長さ(m)
100
定格電圧(V)
600
全長(m)
100
電線太さ(mm2)
14
芯数
1
仕上外径(mm)
7.7
太さ(sq)
14
用途配線端子として。
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
銅
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。
電気器具内のリード線として。
全長(m)
200
種類
産業機械用ケーブル
規格
JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)
300以下 60℃
芯数(C)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.8
家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
長さ(m)
100
規格
JIS C 3306規格、PSE規格
定格電圧(V)
300
芯数(C)
2
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
60
難燃性
60°傾斜難燃
導体
裸軟銅線
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。
外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。
種類
産業機械用ケーブル
色
うす灰(艶消し)
材質(シース)
ソフトビニル
材質(絶縁体)
耐熱ビニル
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)
500(空中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応