kvk キッチン水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「kvk キッチン水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン 混合栓 シャワー」、「ワンホール 水栓」、「kvk 混合 水 栓」などの商品も取り扱っております。
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 キッチン JIS規格 日本工業規格品 回転制御 (吐水口)110° 取付穴径(Φmm) 35~39 吐水口長さ(mm) 250 シャワー種類 引出し式 商品タイプ 台付
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所 流し台 付属品 水受けトレー JIS規格 日本工業規格品 回転制御 (吐水口)110° 施工性 ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ シャワー種類 引出し式
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 流し台 仕様 泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様 レバー形式 eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格 日本産業規格品 取付穴径(Φmm) 36~38 取付板厚(mm) 5~30 施工性 馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
仕様 吐水口回転規制:110° タイプ 逆止弁 取付方式 全交換(台付) 電源 単三電池 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 35~39 吐水口高さ(mm) 185 給電方式 電池式 水栓タイプ 混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 キッチン 仕様 逆止弁 付属品 水受けトレー、水栓本体のみ JIS規格 日本工業規格品 回転制御 (吐水口)110° 施工性 ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類 引出し式
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式 標準レバー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 流し台 付属品 水受けトレー レバー形式 eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格 日本工業規格品 回転制御 (吐水口)110° 施工性 ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類 引出し式
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 流し台 付属品 200mmパイプ付 JIS規格 日本工業規格品 施工性 馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
タイプ 逆止弁 仕様 吐水口回転規制:110° 取付方式 全交換(台付) 電源(V) AC100 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 35~39 吐水口高さ(mm) 185 給電方式 電源式 水栓タイプ 混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水側・湯側止水栓付
適合場所 キッチン 使用地区 一般地 仕様 保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B 付属品 水側・湯側止水栓付 JIS規格 日本工業規格品
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

適合場所 一般住宅台所用 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 (使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm) 37±2 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 237 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
適合場所 キッチン 使用地区 一般地 仕様 保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B 付属品 水側・湯側止水栓付 JIS規格 日本工業規格品
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 キッチン 仕様 逆止弁 付属品 水受けトレー、水栓、浄水器(Z38450) JIS規格 日本工業規格品 回転制御 (吐水口)110° 施工性 ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類 引出し式
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷