- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- kvk 分岐 水 栓のおすすめ人気ランキング
kvk 分岐 水 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新127件の「kvk 分岐 水 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆配管アダプター」、「水道 蛇口 分岐」、「mym 分岐 水 栓」などの商品も取り扱っております。
仕様
KVK専用
適合品番
KM5021T、KM5031(T)、KM5061N
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
用途食器洗い機を設置する場合、給湯を左右どちらからでも分岐することができます。
適合
KVK、INAX、TOTO、KAKUDAI、SANEIの3/4袋ナット付ソケットに取付きます。
取付ピッチ
100±2
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
仕様
KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵
セット内容
分岐止水栓
適合品番
KM326A、KM327A、KM328A、KM329、KM336A、KM346、KM347、KM348、KM368、KM506E、KM507E、KM536A、KM537、KM361、KM323、KM371
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
ユニオンナットなし
仕様
ユニオンナットなし、研磨なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)
0.95
タイプ
シングル分岐水栓・KVK社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×102×54
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様
KVK専用
適合品番
KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様
KVK専用
適合品番
KM556、KM557
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所
流し台
接続
給水専用
機能
回転分岐止水栓(給水側360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格
日本工業規格品
施工性
馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
仕様
KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵
セット内容
分岐止水栓
適合品番
KM828G、KM871
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
仕様
KVK専用
セット内容
分岐止水栓
適合品番
KM556、KM557
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます
仕様
ワンタッチジョイント付
機能
緊急止水機能
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質
黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様
ユニオンナットなし、水抜き付
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
用途水栓上部に取り付けて給水分岐する場合に使用します。
分岐側は常時給水されます。
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷