kvk 水栓金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「kvk 水栓金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽水栓」、「水栓金具」、「キッチン水栓金具」などの商品も取り扱っております。
eシャワー(やわらかで浴び心地のいい節水シャワー) メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付
用途洗い場・浴槽兼用水栓 仕様 メタリックホース、メタリックハンガー、eシャワー、やさしさ推奨品、スーパーサーモ、逆止弁付 付属品 保証書 規格 JIS ホース長さ(m) 1.6
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様 逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付 付属品 保証書 材質 セラミックシングル 規格 JIS 取り付け工具 本体G4・シャワースタンドG11
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 流し台 付属品 水受けトレー レバー形式 eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格 日本工業規格品 回転制御 (吐水口)110° 施工性 ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類 引出し式
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様 節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格 日本工業規格品
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷



1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 流し台 付属品 200mmパイプ付 JIS規格 日本工業規格品 施工性 馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所 浴室 使用地区 一般地・寒冷地共通 仕様 固定コマ JIS規格 日本工業規格品 取付穴径(Φmm) 31~33 商品タイプ コンビネーションタイプ
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ステンレス製(SUS304)。ヘアライン仕上げ。ビスなし。 KS1404-90、KS1404-120専用です。
仕様 ビスなし 材質 ステンレス製(SUS304) 仕上 ヘアライン仕上げ
1個
719 税込791
4日以内出荷



仕様 KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵 セット内容 分岐止水栓 適合品番 KM828G、KM871 機能 とめるぞう(緊急止水機能)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

三栄水栓のクイックファスナー式ワンホール混合栓用。
適合 クイックファスナー式ワンホール混合栓用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

接続金具と給水ホースが、ワンタッチで脱着できます。 (※蛇口をしめて行ってください。)
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式 標準レバー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)