lラックのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
2,593件の「lラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーアングル」、「アングル 30x30」、「L40型穴明アングル両穴タイプ」などの商品も取り扱っております。
中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm TRUSCOランキング1位
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
グレー高さ(mm)1504棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1504
1セットほか
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工ランキング2位
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マルチアングル カメダデンキランキング3位
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
1セット(2本)ほか
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


ブックエンド・ワイドタイプ(マグネット付) リヒトラブランキング5位
スチール製のキャビネットに最適なマグネット付き。横長ファイルにも対応するワイドタイプ。底面にはマグネットシート付き。棚の端まで置ける便利なL型タイプ。
材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×297×212
1枚
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本ほか
78税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。材質厚さ(mm)3表面処理ユニクロめっき
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付棚受け金具L型棚受け
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

付属のピンで手軽に取り付けができます。コインなどの硬いものでピンを押し込むだけなので、女性でも簡単に取り付けができます。取り外しも簡単!。1×4材はセット内容に含まれません。物を載せる際は棚に衝撃が加わらないよう静かに載せてください。また、棚板からはみ出して物を載せないでください。耐荷重表記以上の物を載せないでください。耐荷重は長さ30cmの1x4材を使用した場合の参考数値です。貴重品や危険物は載せないでください。棚受け以外の用途に使用しないでください。使用中に壁面に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください
1セット(2個)
669税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロッカーや書庫などのスチール面に強力磁石でしっかり張り付くマグネットラック。ペットボトルを入れて冷蔵庫の横に。
耐荷重(kg)6材質スチール・ネオジム磁石サイズL特性強力
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
149税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル材質/仕上スチール仕様両穴タイプでΦ4.5の針穴が開いています幅(mm)40厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t表面処理ユニクロメッキ仕上げ針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
1箱(5本)
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。 リュック本体を含め合計30点が収納されています。 リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。 内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ)質量(kg)1.97本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
1セット
4,698税込5,168
当日出荷

部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.7MB)
1台
49,980税込54,978
当日出荷

衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。キャスター2個つきで移動も便利です。
材質PP高さ(mm)480質量(g)1689奥行(mm)425容量(L)35間口(mm)220
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)