- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- l型給水ホースのおすすめ人気ランキング
l型給水ホースのおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新112件の「l型給水ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機給水延長ホース」、「洗濯機 給水口」、「食洗機 ホース」などの商品も取り扱っております。
水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
長さ(m)
0.8
ホース長さ(m)
0.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質
PVC、POM
長さ(m)
0.8
仕様
口金なし
材質
PVC、POM
ホース長さ(m)
0.8
アズワン品番
64-6502-70
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用
取付ねじ
W26山20
適合
万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)
材質
ポリアセタール、黄銅
曲げ角度
90°
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
接続部がL型でホースが折れにくいため、狭いスペースにも取付できます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
用途洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができる0.8mの給水ホースです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
ホース長さ(m)
0.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)
1
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口なし
質量(g)
300
ホース長さ(m)
1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全自動洗濯機用ホースの延長用。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ
元口付
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品
安心ストッパー付き給水ジョイント
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色
オフホワイト
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色
オフホワイト
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径
13
ストッパー
あり
取付ねじ
W26山20・G1/2
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質
PVC、POM
使用温度(℃)
60以内
耐圧(MPa)
1.72/5分
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質
ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
ストッパー
あり
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。
各メーカーの全自動洗濯機に適合します。
給水ホースがワンタッチで着脱できます。
ロックレバーで脱落を防止してくれます。
耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)
PVC樹脂
材質(ジョイント)
POM樹脂
材質(パッキン)
塩化ブチルゴム
全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。
抗菌仕様。
材質
PVC、POM
使用温度(℃)
60以内
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
材質
PVC、POM
仕様
自動閉止機構付き
材質
PVC、POM
接続金具と給水ホースが、ワンタッチで脱着できます。
(※蛇口をしめて行ってください。)
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合
蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番
792-9226
材質
ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)
50
質量(g)
37
最大使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
60
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付きの元口が付属しています。
用途洗濯機用
材質
塩化ビニル樹脂、ポリアセタール