- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- l字 アクリルのおすすめ人気ランキング
l字 アクリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新262件の「l字 アクリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリルアングル」、「アクリル板 l字型」、「アクリル コの字」などの商品も取り扱っております。
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)
40
高さ(mm)
60
材質
PET 0.5t
色
透明
材質(本体)
アクリル
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アクリル
厚さ(mm)
1.8
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
スッキリと見せられるコの字型。
材質
アクリル
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質
アクリル
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質
アクリル樹脂
高さ(mm)
H100
厚さ(mm)
1.2
色
クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)
50×100
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
用途商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
色
シルキー
奥行き(cm)
20
高さ(cm)
30
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色
オイスターホワイト
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)
1
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質
PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×30
仕様
5mm、7mmのボード用