l字 タップのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
322件の「l字 タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント L字」、「コンセント L型 変換」、「コンセント 下向き」などの商品も取り扱っております。
コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g) 16 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×40×16 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g) 16 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×40×16 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格 15A 125V 1500W スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
スイッチ なし 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め 機能 通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 239×43.5×26 ケーブル VCTFコード マグネット プラグ形状 L型 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライスペースアダプタ
コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
ホワイト 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 L型 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 24×43×18 差込口形状 ノーマル 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口 1口 機能 絶縁カバーあり 質量(g) 34 タイプ L型プラグ コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約25×30×34 アズワン品番 65-0531-76 プラグ形状 2P RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A 合計1500Wまで
1個
439 税込483
当日出荷

サンワサプライ工事物件タップ
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状 3P抜け止め 機能 通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 スイッチ なし 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 6 ケーブル VCTFコード マグネット あり プラグ形状 3P・L型 USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 2 コンセント形状 3P抜け止め 機能 通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 ケーブル VCTFコード マグネット あり プラグ形状 3P・L型 耐トラッキング あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数 1 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 付属品 絶縁カバー 質量(g) 25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×43×14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 結線方式 巻締端子式 仕様 平形コード用 プラグ形状 2P 15A 125V
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状 2P・スイングプラグ コンセント形状 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量 15A/合計1500Wまで 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで 入数 (マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐雷サージ なし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンセントの配線がスッキリまとまります。電源タップにACアダプタを接続する際に、差込口を塞ぐことなく、スッキリ配線できます。
用途コードの向きが変えられて、スッキリ配線ができるよこ型スペースアダプタ。2P・1個口。 (本体)ホワイト、(差込口)ホワイト 規格 PSE準拠 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ 2P RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 24×43×18 差込口形状 ノーマル
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。 差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。 <使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\ プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口 抜け止めタイプ×1個口 コード長さ(cm) 【アース】約10 プラグ形状 3P&2P プラグ 折りたたみ式 仕様 【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし 材質 熱硬化性樹脂(ユリア樹脂) 適合規格 約PSE 定格容量 100V125(1500Wまで) 使用環境温度(℃) 60以下 シャッター なし 温度ヒューズ 動作精度108℃ アース端子 あり 適合地域 日本国内のみ 差込口形状 3P
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) 0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm) 45×29 適合電線 ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状 2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状 2P・L型プラグ 寸法(mm) W25×D30×H34.6 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アズワン品番 64-0855-45
1個
499 税込549
当日出荷

OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状 2P・L型プラグ コンセント形状 3P抜け止め 定格 125V、15A 接地 2P→2P+アースリード
1個
559 税込615
当日出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様 差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品 3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ なし 定格 125V・15A・1500W 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッター ほこりシャッターなし 使用地区 日本国内 安全規格 PSE適合 アース端子 定格容量(W) 1500 ノイズフィルター なし プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 差込口形状 3ピン 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
416 税込458
翌々日出荷