l字管のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
268件の「l字管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ エルボ」、「継手 l字」、「ガラス管付きゴム栓」などの商品も取り扱っております。

L型継手 SUGICO(スギコ)ランキング2位
SUGICO(スギコ)L型継手
・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します
種類塩ビ・樹脂管用継手形状エルボ使用流体材質塩化ビニール関連資料寸法図(0.03MB)
1個
199税込219
当日出荷




佐藤真空L字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状L字管仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
1個
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,376税込2,614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ形状ニップル
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状エルボ材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+70種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
95税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(10個)
2,070税込2,277
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

材質SCS13A形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
5,598税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用材質ポリアセタール
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
7,498税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
79税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)