- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- l管のおすすめ人気ランキング
l管のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新3,261件の「l管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字管」、「T管」、「フロアスタンド」などの商品も取り扱っております。
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
7
適合
(ゴム管)内径6mm
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
アングル水栓に使用するL管です。
材質
ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
呼び径
13
パイプ外径(Φmm)
12.7
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ニップル
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質
銅
寸法A(mm)
80
パイプ外径(Φmm)
16
チューブとチューブをL字につなぎます。内径4mmのホースとホースをL字につなげることができます。
用途屋外散水用ニップル
材質
PP
使用流体
水
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
チューブとチューブをL字につなぎます。内径10mmのホースとホースをL字につなげることができます。
用途屋外散水用ニップル
材質
PP
使用流体
水
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。
グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。
万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック
バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)
メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途二輪用
測定範囲(kPa)
50~600
最小目盛(kPa)
5
質量(g)
660
タイプ
バイク用
ホース長さ(mm)
300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
チューブとチューブをL字につなぎます。内径6mmのホースとホースをL字につなげることができます。
用途屋外散水用ニップル
材質
PP
使用流体
水
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質
本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
クローム
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷