- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- lan ケーブル モジュラーのおすすめ人気ランキング
lan ケーブル モジュラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新629件の「lan ケーブル モジュラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「情報モジュラジャック CAT5E 埋込型」、「モジュラーケーブル」、「lan ケーブル モジュラー プラグ」などの商品も取り扱っております。
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色
ホワイト
タイプ
埋込型
規格
CAT5E
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
LAN用ツイストペアケーブル/UTP AWG24のより線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。94/V0樹脂、50μインチの金メッキコンタクトを採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HY(より線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製単線導体用プラグ「HT(単線の頭文字)」との識別が可能です。
1パック(10個)
¥679
税込¥747
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。2ピースタイプ
規格
カテゴリー6
本体寸法(mm)
12×23×15
本体質量(g)
1.5
適合ケーブル外径(Φmm)
5.8~6.5
材質(ボディ)
ポリカーボネート
材質(端子)
燐青銅(金メッキ仕上げ)
芯線直径(Φmm)
0.9~1.0
関連資料
(0.99MB)
芯線導体サイズ
AWG26~24
1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
規格
CAT6
ケーブル
スタンダード
結線方式
ストレート結線
爪折れ防止
あり
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類
カテゴリー5e
トラスコ品番
451-6168
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-10 - +60
使用温度範囲
25 - 85%(結露なきこと)
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
りん青銅
絶縁被膜外径(mm)
4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP
質量(g/袋)
170
導体外径(Φmm)
0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線
絶縁体外径(mm)
0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色
ホワイト
タイプ
埋込型
規格
CAT6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LAN用ツイストペアケーブル/UTP0.5mm単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。信頼性の高い3点保持仕様の50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HT(単線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製より線導体用プラグ「HY(より線の頭文字)」との識別が可能です。
RJ45コネクタ(10個セット)
仕様
単線仕様
規格
CAT5e
1パック(10個)
¥619
税込¥681
当日出荷
RJ45コネクタ(100個セット)。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ
カテゴリー5E対応
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
単線仕様
仕様
単線仕様
規格
CAT5e
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT6
表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様
埋込型 プラグ接続型
色
セラミックホワイト
規格
CAT6
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ
種類
カテゴリ6A
仕様
Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応
トラスコ品番
828-1671
材質
サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-10~60
適合ケーブル
AWG23/24の単線
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
最大 Φ7.87 [mm]
導体外径(Φmm)
AWG23 およびAWG24 の単線
絶縁体外径(mm)
最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様
埋込型
色
セラミックホワイト
タイプ
「LAN」表示付
規格
CAT6
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷