lan ケーブル モジュラー ジャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
229件の「lan ケーブル モジュラー ジャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan ケーブル モジュラー プラグ」、「cat6 コンセント」、「lan コンセント cat6a」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 質量(g) 9
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 材質(本体) PBT/PC/ナイロン 質量(g) 194.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AWG22~26のシールド付き単線及び撚り線ケーブルを成端可能。
規格 カテゴリ6 仕様 Cat6 シールドジャック 適合 導体:22-26AWG(単線・撚り線)。ケーブル径:5.08~8.38mm トラスコ品番 475-4565 質量(g) 13.9
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T) 規格 CAT5e 仕様 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応 付属品 ロードバー 適合ケーブル KB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル) 適合工具 HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
1パック(10個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ 埋込型 規格 CAT5E
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別 露出型 定格 0.5A 結線方式 ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)シールド付モジュラージャック
キャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。AWG22~26のシールド付単線および撚り線ケーブルの成端が可能です。
用途LANケーブルの接続。 種類 カテゴリー5e トラスコ品番 475-4557 材質 シールド金具:りん青銅 質量(g) 17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラープラグ
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ 種類 カテゴリ6A 仕様 Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応 トラスコ品番 828-1671 材質 サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) -10~60 適合ケーブル AWG23/24の単線 使用場所 屋内 被覆外径(mm) 最大 Φ7.87 [mm] 導体外径(Φmm) AWG23 およびAWG24 の単線 絶縁体外径(mm) 最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
59,980 税込65,978
当日出荷

表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ 埋込型 規格 CAT6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

AWG22~26のシールド付単線およびより線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリー3、5、5e、6、6A、10GBASE-Tに対応しているツイストペアケーブルです。カテゴリー6A通信用コネクタ。 種類 カテゴリ6a トラスコ品番 496-1030 材質 シールド金具:りん青銅 グレー 質量(g) 16 使用温度範囲(℃) -10~65 使用工具 (成端工具)EGJT 外径(Φmm) (絶縁体)0.889から1.524 適合ケーブル より線、単線共用 使用場所 屋内 被覆外径(mm) Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定 導体外径(Φmm) Φ0.4(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

Cat6A UTP JISアダプタ キット オフホワイト
規格 Cat.6A
1式
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷