lan ケーブル モールのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
685件の「lan ケーブル モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAN配線カバー」、「モール 柔らかい」、「フラットモール」などの商品も取り扱っております。
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m) 1 仕様 底面テープ付 材質 樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。 材質/仕上 塩化ビニール(PVC) ホワイト 長さ(m) 1
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質 PVC 全長(m) 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。 コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。 床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。 基台にはセンター表示の溝が設けてあります
適合 VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条) 材質 ABS製 全長(m) 1
1本
259 税込285
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質 ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム 耐荷重N(kgf) 1960(200)
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など 仕様 バリアフリー対応品 材質 PVC
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 仕様 室内用 材質 PVC
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
1本
429 税込472
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線ケーブルを目立たずスッキリまとめられる。壁に配線するLANケーブルを保護し、見た目にもすっきりと収納できる壁紙タイプのフラットモール。 LANケーブル2本を収納可能です。 強度の高いPVC製で、LANケーブルを断線などから保護し、ネットワークトラブルを予防します。 取り付けが簡単なはめ込み式です。 壁に配線しても目立ちにくい織目模様の壁紙タイプです。 裏面には強力な粘着力を持つ両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能 材質 PVC 長さ(m) 1
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質 PVC 付属品 粘着テープ付き 長さ(mm) 1000
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質 ベース・カバー/PVC 付属品 仮止めテープ付 耐荷重N(kgf) 1960(200)
1本
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質 ABS樹脂 仕様 テープ無し 長さ(mm) 1000
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

床や壁面に配線したケーブルを保護、すっきり収納できる 床だけでなく壁面に配線したLANケーブルなどの各種ケーブルを保護し、すっきり収納できる四角い形状をしたモールです。強度の高いPVC素材を採用し、床に配線したケーブルを断線などから保護。ネットワークトラブル等を未然に予防します。 メーカー製LANケーブル(直径5.5mm)が 2本まで収納できる17mm、3本まで収納できる22mmモデル、5本まで収納できる26mmの3サイズをご用意しています(サイズはいずれも外寸幅)。 メンテナンスが容易なはめこみ構造採用 メーカー独自のはめ込み構造により、衝撃に強い構造でありながら、メンテナンスが容易であるという特長をもっています。両面テープ付きで設置が簡単! SOHO環境でのケーブル配線をすっきりさせる手軽なモール。底が深いボックスタイプなので内部のケーブルを仮止めする必要はありません。裏面には強力な粘着力を持つ両面テープが付いていますので取り付けが容易です。
材質 本体:PVC、テープ:基材-ゴム系発泡体/粘着材-アクリル系粘着材 木目 全長(m) 1
1本
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

あらゆる床配線工事に最適。露出しているケーブルをすっきり収納できます。 材質はPVC製なので強度はバツグン。、LANケーブルを断線などから保護します。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減しています。
用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能 材質 PVC 木目 長さ(m) 1
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質 ABS ホワイト
1個(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。 長さ(m) 5 仕様 室内用 寸法H(mm) 11.6 寸法W(mm) 50.8 寸法H1(mm) 7.8 寸法W1(mm) 14.8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)