lan コンセント パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
179件の「lan コンセント パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「情報モジュラジャック CAT5E 埋込型」、「lan コンセント」、「cat6 コンセント」などの商品も取り扱っております。

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ 埋込型 規格 CAT6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 材質(本体) PBT/PC/ナイロン 質量(g) 194.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様 埋込型 セラミックホワイト タイプ 「LAN」表示付 規格 CAT6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 質量(g) 9
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷


Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,598 税込3,958
当日出荷


表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ 埋込型 規格 CAT5E
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様 埋込型 プラグ接続型 セラミックホワイト 規格 CAT6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Cat6A UTP JISアダプタ キット オフホワイト
規格 Cat.6A
1式
2,298 税込2,528
当日出荷


モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット 規格 CAT6 付属品 カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW 材質 アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型。モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅 質量(g) 12 使用温度範囲(℃) ‐10~65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×41.8×22.3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)