lan ローゼット 2ポートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「lan ローゼット 2ポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 無線LAN」、「日本製線 cat6a」、「モジュラージャック 2口」などの商品も取り扱っております。
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類 CAT6A 仕様 AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番 836-8109 質量(g) 36.9 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 2 使用場所 屋内 被覆外径(mm) Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm) 最大Φ1.52
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

マグネット付で設置が容易です。
用途事務所内の情報コンセントとして
1個ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Cat6 ローゼットボックス2ポートキット ジャッター付ジャック
規格 Cat.6
1式
2,598 税込2,858
6日以内出荷

1個
899 税込989
7日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×60×26 コネクタ RJ-45ポート×1 適合工具 パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2K アズワン品番 64-0853-90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア 仕様 露出型
1セット(4個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類 CAT6A 仕様 AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番 836-8108 質量(g) 33.3 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 1 使用場所 屋内 被覆外径(mm) Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm) 最大Φ1.52
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキット
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線 タイプ 熱可塑性 仕様 CEマーキング:なし 長さ(mm) 93.9 幅(mm) 129 オフホワイト 高さ(mm) 30.5 モジュール Mini-Com(6個) 奥行(mm) 93.9 ポート数 6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類 2ポート 適合 (ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~ トラスコ品番 787-6777 材質 PC:ABS 質量(g) 125.6
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

Cat.5e ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格 Cat.5e
1式
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類 CAT6A 仕様 AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番 836-8110 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 3 使用場所 屋内 被覆外径(mm) Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm) 最大Φ1.52
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Cat6 ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格 Cat.6
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷