lan 壁 コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
237件の「lan 壁 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック lan コンセント」、「コンセント一体型」、「LAN プレート」などの商品も取り扱っております。

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ 埋込型 規格 CAT6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 材質(本体) PBT/PC/ナイロン 質量(g) 194.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,598 税込3,958
当日出荷




1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
仕様 6極2芯用、コンデンサー付
1個
835 税込919
当日出荷



1個
449 税込494
当日出荷


メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様 埋込型 セラミックホワイト タイプ 「LAN」表示付 規格 CAT6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ 埋込型 規格 CAT5E
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
仕様 タイプ = フィードスルーコネクタ。インタフェースタイプ = RJ45。LANカテゴリ = Cat6。ポート数 = 2。シールドタイプ = UTP。幅 = 26mm。シリーズ = FT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷