- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- lan 窓のおすすめ人気ランキング
lan 窓のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新1,133件の「lan 窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANケーブル 保護キャップ」、「防水 lan コネクタ 中継」、「隙間用LANケーブル」などの商品も取り扱っております。
サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。
アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。
アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。
エンハンスド・カテゴリー5準拠。
保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。
ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃
ケーブル使用温度範囲:0%~60%
断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
長さ(mm)
約500(アルミ強化部約200+約150×2)
インターフェース
両端RJ-45コネクタ付
環境
ヨリ線仕様(AWG36)
伝送速度(Mbps)
10/100/1000
1式
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
屋外用 防雨・防湿・防塵
工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適
ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LKJACK-8WP 専用
材質
ポリ塩化ビニル
ケーブル
スタンダード
特性
屋外使用可
耐寒温度(℃)
-40~60
厚み0.25mmの超薄フィルムタイプで、窓の隙間やドアのすき間を通すことができます。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。ケーブル長29cmです。(コネクタを含む)。エンハンスドカテゴリ5e(CAT5e)相当の仕様です。
付属品
両面テープ×2枚、木ネジ×4本
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
対応
カテゴリ5e(1000BASE-T)相当※フルークテスターで測定した場合、ペア割れでエラーが出ます。
ケーブル径(Φmm)
0.25×18
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
窓やドアのすきまを通して配線ができるCAT6A準拠のLANケーブルです。
薄さ約1.5mmのフラットケーブルなので壁に穴を開けずに窓やドアのすきまを通すことができます。
アルミテープで強化しているので加重や屈曲に強く、窓を閉めた状態でもご使用頂けます。
PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
仕様
THINK ECOLOGYマーク、【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×
厚さ(mm)
【ケーブル】約1.5
構造
ヨリ線/単線
材質(シース)
アルミ
芯数
8芯
インターフェース
RJ-45
固定方法
ネジ穴×4 (M3対応 ※ネジは付属していません)
動作環境
-30℃~60℃、0%~60%
シールド
×
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
パッケージ
アルミ箔袋+ステッカー
爪折れ防止
×
コネクタの有無
両端コネクター付き
PoE対応
○(PoE/IEEE802.3af)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。
屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。
AWG24の単線仕様です。
インターフェース
両端:RJ-45コネクター付き
動作環境
温度範囲:-30℃~+60℃ 湿度範囲:0%~60%
導体
単線
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100まで
ケーブル太さ(mm)
約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)
ケーブルサイズ(AWG)
24
カテゴリー
CAT5E
用途アナログビデオ出力タイプ防犯カメラの配線専用
厚さ(mm)
(最薄部)約0.1
長さ(cm)
約25
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質(シース)
PE/PVC
ケーブル
スタンダード
コネクタ
なし
シールド
U/UTP
概算質量(kg/km)
55
導体
単線
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
導体サイズ(AWG[mm2])
24
カテゴリー
Cat5e
PoE対応
4-pair PoE対応
ケーブル長(m)
0.5
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
電流容量(A)
0.5(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰量(dB)
(76MHz)0.6、(220MHz)1、(770MHz)1.5、(1489MHz)2、(2150MHz)2.5、(2681MHz)3、(3224MHz)3.3
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
厚さ4mmでアンダーカーペット用に最適です。カーペットの下にもスッキリ配線できます。
ケーブル側面に、キャスターなどの衝撃に耐え、切り離し可能なプロテクトを装備しています。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。
コネクタ形状
RJ-45コネクタ(高性能アルタネート方式)
対応機種
ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
適合伝送帯域
カテゴリ6(1000BASE-TX)準拠、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブルタイプ
フラット
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状
RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種
ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
シールド
UTP
伝送速度(Mbps)
1000
導体
より線(撚線)
適合伝送帯域
カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)
1.5×6.2
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブルタイプ
フラット
カテゴリー
CAT6
PoE対応
PoE非対応
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg)
0.006
色
ホワイト
PoE対応
○
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。
RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。
コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。
中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。
カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。
付属品
RJ-45中継コネクター:2個、簡易防水テープ:2個
色
RJ-45中継コネクター:ホワイト、簡易防水テープ:ブラック
質量(g)
5
規格
Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
長さ(cm)
【簡易防水テープ】約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.7×29.8×16.3
動作環境
使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)
結線方式
ストレート結線
伝送速度
1Gbps
PoE対応
×
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。
タイプ
スタンダードタイプ、屋外用
コネクタ形状
RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
周波数特性
500MHz
検査項目
100%導通検査
推奨環境
FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)
シールド
STPケーブル
通信速度
10Gbps
導体
単線
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
ケーブル径(Φmm)
8
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
ケーブル太さ(mm)
8
カテゴリー
CAT6A
PoE対応
4-pair PoE対応
屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×
色
ブラック
規格
Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
構造
単線仕様(24AWG)
材質(シース)
LDPE
芯数
8芯
インターフェース
RJ-45コネクター
動作環境
温度範囲:-10℃~60℃
シールド
×
結線方式
ストレート結線
導体
単線
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500
ケーブル太さ(mm)
約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)
爪折れ防止
×
カテゴリー
CAT6A
コネクタの有無
両端コネクター付き
PoE対応
PoE++
超薄型でソフトなLANケーブルです。しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。薄いからせまいすき間の配線やカーペットの下、壁面の配線などに最適です。ツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
色
ホワイト
規格
CAT6
構造
より線(撚線)
結線方式
ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm2])
30
爪折れ防止
あり
ケーブルタイプ
フラット
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
窓越し防犯カメラの配線を扉や窓の隙間から行う場合の配線セット。隙間配線用のケーブルや延長ケーブルのほか、BNC変換アダプタなどもセットで提供
用途窓越し防犯セット SEC-WIN-4L、SEC-WIN-7L 専用配線ケーブルセット。サッシや扉などの隙間の配線に。
セット内容
隙間ケーブル本体、5m延長ケーブル、BNC変換アダプタ凹凸各2式
ケーブル長(cm)
約25
厚さ(mm)
約0.1(最薄部)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)。
屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。
RJ45 両端メス端子
材質
ABS、シリコンラバー
寸法(mm)
約100×28
質量(g)
約45
使用場所
屋内外
防水性
IP65 相当
取扱説明書
(0.25MB)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
特性
防水
仕様
EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)
68×23
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
AC450
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応