- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- lanケーブル メスのおすすめ人気ランキング
lanケーブル メスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新286件の「lanケーブル メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラー LAN 変換」、「モジュラージャック cat6」、「LANケーブル 延長」などの商品も取り扱っております。
LANケーブルの延長に。
強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
色
ホワイト
導体
AWG24
変換タイプ
LAN-LAN
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格
カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状
RJ45スリムコネクタ
対応機種
光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性
250MHz
芯数
8芯(4P)
検査項目
100%導通検査
ケーブル
スタンダードタイプ
シールド
STPケーブル
通信速度
1Gbps
ケーブル径(Φmm)
6.1
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.5×30×16.5
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0850-88
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
極数
8極8心
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
Cat5e対応のモジュラージャックです。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
仕様
ジェンダー = メス。LANカテゴリ = Cat5e。取り付けタイプ = ケーブルマウント。極数 = 8P8C。コネクタタイプ = モジュラージャック。シールドタイプ = UTP。向き = ストレート。長さ = 36.5mm。幅 = 16.6mm。深さ = 22.3mm。。RS Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャック. RS Proがお届けする、Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャックです。このコネクタは、さまざまなネットワーキング用途で使い勝手がよいようにケーブル取り付け型になっています。また、ABS IL-94V0耐火ボディにより、苛酷な環境でも安心です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥9,660
税込¥10,626
7日以内出荷
LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。
ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。
マグネット付きでスチール部に取付け可能です。
ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。
UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。
1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。
伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。
仕様
(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査
形状
スタンダードタイプ、丸型ケーブル
カバー
ツメ折れ防止カバー有
色
ブラック
直径(Φmm)
(ケーブル)6.5
規格
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造
(ケーブル導体)単線
コネクタ形状
RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き
適合機器
光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性
500MHz
芯数
(ケーブル)8芯(4P)
ケーブル
(構造)STP
コネクタ
スリムコネクタ:有
通信速度
10Gbps
結線
ストレート結線
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)
6
変換タイプ
LAN-LAN
エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。
エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。
LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。
2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。
規格
CAT5E
ケーブル長(mm)
100
適合伝送帯域
エンハンスド・カテゴリー5に対応
変換タイプ
LAN-LAN
1式
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様
8極8芯用
適合
1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応
規格
カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)
変換タイプ
LAN-LAN
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
0
規格
Cat5e
ポート数
1
変換タイプ
LAN-LAN
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダ-。USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5)を使用して最大40m延長することができます。
最大延長(m)
40
質量(g)
マスター/約48、スレーブ/約30
電源
バスパワー(最大100mA)
インターフェース
USB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタ
マスター(PC側)/USB Aコネクタ オス×1(直付けケーブル30cm)・RJ45 メス、スレーブ(機器側)/RJ45 メス・USB Aコネクタ メス×1
アズワン品番
64-0850-78
通信速度
12Mbps/1.5Mbps(理論値)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。
AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ
規格
CAT6
仕様
AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能
質量(g)
8.7
使用温度範囲(℃)
-10~65
適合ケーブル
AWG22~26の単線またはより線
被覆外径(mm)
Φ5.08~Φ8.38
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.52
ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。
規格
1000BASE-T(エンハンストカテゴリー5)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT6
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色
ブルー
規格
CAT5e
適合規格
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
コネクタ
〇
結線方式
ストレート結線