- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- lanケーブル 箱のおすすめ人気ランキング
lanケーブル 箱のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新222件の「lanケーブル 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANケーブル 100m」、「UTPケーブル」、「LANケーブル 300m」などの商品も取り扱っております。
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付
規格
CAT5e
構造
単線
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
環境対応
EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
ケーブル
スタンダード
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
5.1
シールド
UTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100まで
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)
4
構造
単線
ケーブル外径(Φmm)
5.1
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
EU RoHS指令準拠(10物質)のギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブル。信号の干渉を防止する十字介在入り。
仕様
十字介材、レングスマーク付、モールド加工コネクタなし、スリムコネクタなし、ケーブル巻取り機能なし
材質
PVC(シース)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
ケーブル
スタンダード
シールド
無し(UTP仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(mm)
約0.517(AWG24)
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250まで
パッケージ
段ボール箱(リレックス巻き)
爪折れ防止
なし(カバー付コネクタ)
PoE対応
×
次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応の自作用LANケーブル。
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
シールド
UTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(mm)
0.58(AWG23)
伝送速度(Gbps)
10
伝送帯域(MHz)
500まで
単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
色
ブルー
規格
CAT5e
適合規格
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ケーブル長(m)
100
構造
単線
ケーブル
スタンダード
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。
周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
1m毎にレングスマークが入っています。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
ケーブル
スタンダード
シールド
STPケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100まで
LSZH(Low smoke zero harogen)被覆、単線タイプです。
本製品はPVC成分を含みません。
燃焼時にハロゲン化水素ガスの発生がなく、低発煙性で環境負荷の低減を図ることができます。
ケーブル残量が判るレングスマーク付です。
用途LAN配線工事に
色
ライトグレー
トラスコ品番
772-4659
質量(g)
9500
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
305
ケーブル
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
4.9
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(AWG[mm2])
24
1箱
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応したのLANケーブルです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様
レングスマーク付
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
環境対応
EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100まで
単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。
仕様
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)、銅
対応機種
ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)
芯数
8芯
ケーブル
スタンダード
適合工具
(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
シールド
UTPケーブル
適合コネクタ
ADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100
対数(P)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合伝送帯域
カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
適合ブーツ
ADT-MC7シリーズ
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブル
スタンダード
コネクタ
×
シールド
UTPケーブル
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色
ブルー
規格
CAT5e
適合規格
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
コネクタ
〇
結線方式
ストレート結線
CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻きです。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。 コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応しています。長距離でも減衰の少ない単線仕様です。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。EU RoHS指令に準拠しています。
CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻き。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。ANSI/TIA-568-C.2準拠。長距離でも減衰の少ない単線仕様。(AWG23、Φ0.58mm) 。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。EU RoHS指令に準拠しています。
材質
被覆:PVC、芯線(被覆):HD-PE
色
被覆:青、レングスマーク(1m毎)印字
長さ(m)
300
規格
CAT6A
適合規格
伝送規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、配線規格:ANSI/TIA-568-C.2
ケーブル長(m)
300
構造
単線
外径(Φmm)
6.2 TYP
対応コネクタ
RJ45、ANSI/TIA-968-A準拠
コネクタ
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯線導体サイズ
単線(AWG23. Φ0.58mm)×8本(ツイストペアー×4)
導体サイズ(AWG[mm2])
23
給電方式
伝送電力:PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)対応
爪折れ防止
×
カテゴリー
CAT6A
1個
¥43,980
税込¥48,378
15日以内出荷
エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ)
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。
1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
ケーブル長(m)
300
規格
CAT5e
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
導体サイズ(mm)
0.5
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
規格
CAT5e
仕様
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
付属品
ロードバー
適合ケーブル
KB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)
適合工具
HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格
カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
シールド
UTP(4対)
取扱説明書
なし
給電方式
PoE非対応
ケーブルタイプ
スタンダード
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル