- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- lda150w-24のおすすめ人気ランキング
lda150w-24のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新「lda150w-24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc5v 電源」、「電源 モジュール」、「24v 100w 電源」などの商品も取り扱っております。
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
動作表示灯
LED:緑
出力形式
単一出力
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状
基板単体
シリーズ
LF
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式
自然空冷
形状
カバー付き
シリーズ
PL
端子形状
ねじ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
動作表示灯
LED:緑
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化。
産機用途を考慮し、50℃100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他
端子形状
コネクタ
形状
オンボード
シリーズ
TUH
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状
ねじ
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
取付方式
DINレール取りつけ
形状
オンボード
シリーズ
TUH
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠。イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状
コネクタ
耐電圧
入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
保存温度(℃)
-30~75
冷却方式
自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
入力周波数(Hz)
47~63
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
温度変動
0.02%℃
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃
196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)
30~90(結露なきこと)
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
入力電圧範囲(V)
DC120~370、AC85~265
端子形状
コネクタ
耐電圧
入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流
0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
保存温度(℃)
-30~75
冷却方式
自然空冷
機能
過電流保護、過電圧保護、直列運転
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
入力周波数(Hz)
47~63
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
保持時間(ms)
20
温度変動
0.02%℃
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
入力サージ電流(A)
(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
動作湿度(%RH)
30~90(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)
取付方式
直取付
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズ
PB
冷却方式
自然空冷
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
±出力
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造
カバー付きタイプ
接続方式
端子台
保存温度(℃)
-25~65
使用周囲温度(℃)
-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)
AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動
0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護
有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)
100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動
0.05%/℃以下
出力表示灯
有(色:緑)
高調波電流規制
EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)
25~85
保存湿度(%RH)
25~90
形状
基板単体
シリーズ
LF
使用温度(℃)
-10~70
定格入力電圧(V)
AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)
-20~75
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
なし
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源
入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現
効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%)
SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)
75
タイプ
DINレール
適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状
ねじ
耐電圧
入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間
漏洩電流
0.75mA以下
保存温度(℃)
-40~85
冷却方式
自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
入力周波数(Hz)
47~63
安全規格
認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
動作温度(℃)
-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)
保持時間(ms)
20
温度変動
0.02%℃
入力電圧範囲(V)
DC120~370、AC85~264
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃
294m/s2以下
動作湿度(%RH)
30~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
10~95(結露なきこと)