- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- led ゆらぎのおすすめ人気ランキング
led ゆらぎのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「led ゆらぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledキャンドルライト」、「LED炎セラピー電球」、「タイマー付きライト」などの商品も取り扱っております。
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類
工作キット
LED
Φ5(高輝度)×1
電源電圧(V)
DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1
動作電流(mA)
約18(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×21×21
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約15(最大)
電源電圧(V)
DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ゆらめく光(仏壇に最適)。
炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類
白熱電球
電球形状
フリッカーランプ
定格消費電力(W)
2~3
定格電圧(V)
100
色
クリア
定格寿命(時間)
約500
寸法(mm)
Φ37×75(炎部分高さ:24)
電球(W)
0.04
電池
単4電池2本付
点灯時間
約90時間
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外
材質
ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂
スイッチ
ON/OFFスイッチ付き
使用環境
屋外
LED
24球(イエロー)
充電池タイプ
ニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
タイマー
6時間OFFタイマー付き
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)
100
口金
E12
定格消費電力(W)
0.5
定格入力電流(A)
0.006
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ローソク形
電球の種類
LED
【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎチップは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。
本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。
お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【使いやすいティーライト型】
ティーライトキャンドルタイプなのでアレンジは自由自在。
ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【揺れる炎を演出するゆらぎチップ】
本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。
電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。
チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。
用途ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等
セット内容
本体(1色)×6個
材質
ABS
寸法(mm)
約H48×周囲約37(最大)
色
ナチュラル
質量(g)
約19
電源
ボタン電池(CR2032)×1個(別売)
連続点灯時間(時間)
約30(ライトの光が徐々に弱くなります)
1箱(6個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【インテリアのアクセントに】
シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【チップタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てた『ゆらぎチップ』を揺らし、LEDの陰影で炎を演出。~自然な炎のゆらめきを演出~
【ストレートタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てたLED箇所が強弱し、炎を演出。~少し控えめな炎のゆらめきを演出~
用途お子さまのお部屋、インテリア、ナイトライト、屋外
セット内容
本体×6個
材質
ABS
本体質量(g)
約26
使用電池
ボタン電池(CR2032)×1個(別売)
高さH×直径(mm×Φmm)
約86×周囲約38(共通)
ろうそくのゆらめきをLEDで再現!
セット内容
本体×1
材質
PVC
質量(g)
19
寸法(Φ×mm)
38×40
包装形態
化粧箱入
点灯時間(時間)
約2(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色
カラフル
仕様
製作時間20分
セット内容
ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質
台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲
約-5℃~40℃
光源
橙色LED×2個使用
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類
工作キット
LED
Φ5(超高輝度タイプ)
電源電圧(V)
DC1.5(DC0.7~6.0可)
点灯方式
連続点灯
駆動方式
PFM方式昇圧DC-DCコンバータ
動作電流(mA)
31(電源電圧1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×14×12(ハンダ部含む)
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約30
電源電圧(V)
DC3.5-5(要安定化)
入力感度
約2V(min)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外
材質
ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール
使用環境
屋外
LED
1球(イエロー)
充電池タイプ
ニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類
工作キット
LED
Φ5×2
電源電圧(V)
DC9(DC6~9可)
動作電流(mA)
約25(DC9V時)
点灯時間
周期/約1秒
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×50×17
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類
工作キット
セット内容
基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。
材質
スチール、ガラス、プラスチック
寸法(mm)
直径140×高さ170
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105)
LED色
電球色
防水保護等級
IPX3
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷