- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- led ウォーキング ライトのおすすめ人気ランキング
led ウォーキング ライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新120件の「led ウォーキング ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーキングライト」、「散歩 ライト」、「夜間 ランニング ライト」などの商品も取り扱っております。
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
383×32×15(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
両手が自由に使えるハンズフリーライト!!
ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。
他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。
また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。
街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。
ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。
ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。
ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)
本体:約幅30×奥行26×高さ50 。ネックホルダー:約Φ215
質量(g)
約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む)
光源
Φ7.5mmスタンダードLED 1個
電池寿命(時間)
約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時)
明るさ(Lx)
約20
光束(Lm)
約13
仕様
LED搭載、防滴構造
付属品
パナソニックコイン形リチウム電池2個
全光束(Lm)
約13lm
連続点灯時間
約15時間
耐水性
防滴タイプ
照射距離(m)
約20lx(照度)
電球の種類
LED
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×38×10(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池
単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
軽量小型の首掛け充電式ライト。わずか30gだから女性でも負担がなく首にかけられます。ファッショナブルなデザインで3色展開。様々なシーンで活躍します。2.5時間でフル充電でき、光量はサブライトレベル。朝夕の釣りや散歩におススメです。
付属品
調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル
寸法(mm)
71×37.5×26.2(フック部込)
質量(g)
30(電池含む)
保護等級
IPX5(防噴流型)
光源
白色スタンダードLED×1
電池寿命(時間)
強:連続約2、弱:連続約6
使用電池
充電池
明るさ(Lx)
強:約90(26Lm)、弱:約30(8Lm)
充電時間(時間)
2.5
明るさ(Lm)
26/8
電球の種類
LED
軽く、濡れに強く、タフで、マルチに使えるコンパクライト。
ウォーキングやジョギング、釣りなどアウトドア全般に。
寝転んでの読書や、いざという時のために枕元に。
ヘルメット・キャップに取り付けて、夜間の点検作業の書き込みの際にも。
ライトの向きは上下180度に変更可能。高輝度白色LEDで、約10m先まで見通せます。(電池初期時)
簡単操作。ON/OFFはプッシュ式。暗がりでも迷わず押すだけ。
取付自由自在。面ファスナー&ライトクリップでどこにでも取り付け。
重さわずか23g 手のひらサイズでコンパクト。100円ライターとほぼ同じ重さ。
保護回路付。電池を自己放電レベルで管理するので、ライトに電池を長期セットできます。
連続点灯、約80時間(メーカー試験)
水没点灯、約19時間(メーカー試験)
セット内容
コンパクライト×1個、ライトクリップ×1個、面ファスナー×1枚、面ファスナー用ライト止具×1個、リチウム電池×2個
材質
ABS樹脂
本体質量(g)
約23(電池含む)
電池寿命(通常使用で約)
80(メーカー試験)
LED
(高輝度白色)3個
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
夜間の作業に最適。ヘルメットに取り付けることが可能で、140度の角度調整が可能。光量は3段階切替式になっているので、用途によってボタンスイッチ切替が可能。
用途暗い所での作業に。細かい手元作業に。釣り・アウトドアに。
仕様
ヘッドバンド取り外し可能
付属品
単4形乾電池×3本
材質
本体:ABS樹脂●レンズカバー:PP●ヘッドバット:EVA●ベルト:ポリエステル
色
本体:シルバー●ヘッドバンド:ブラック。
質量(g)
75(電池含まず)
タイプ
3段階切替式
サイズ(mm)
70×65×43
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。
ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。
調光も2段階で明るさも選べます。
LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。
USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。
首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。
防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)
先端スポットLED:約200
仕様
クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ヘッドランプとしてもトーチライトとしてもマルチに使える充電式ワークライト。
ヘッド部が回転し、照射方向が調整可能!!
用途各種工事現場、アウトドア、ウォーキング等に。
付属品
専用ヘッドバンド
材質
アルミニウム+ABS
寸法(mm)
約140×22×26
質量(g)
約120
光源
先端部3W-LED、側面部3W-COB+RED LED
バッテリー電圧(V)
3.7
設置場所
屋内外兼用
バッテリー容量(mAh)
800
明るさ(Lm)
先端部120、側面部150
連続点灯時間(時間)
【先端部】Hi約3.5/Lo約5、【側面部】白色LED約3/赤色LED約5/赤色点滅LED約6
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
両手が自由に使えるハンズフリーライト。点滅機能付きで視認性UP。
電池寿命大幅UP(点滅モード時約100時間使用可能)。ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
用途ハンズフリー、現場作業、懐中電灯、照明として。
電球の種類
LED
セット内容
パナソニックコイン形リチウム電池2個
質量(kg)
0.04
電源
CR2032×2個(電池付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×26×50
LED
スタンダード白色LED(チップタイプ)1個(約13lm:電池初期参考値)
アズワン品番
64-8908-36
明るさ(Lm)
約20(1m前方電池初期値)
1個
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質
樹脂
質量(g)
約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×15
使用電池
単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
200
点灯時間
約2時間
電球の種類
LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)
明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時)
防水保護等級はIPX3の防雨形
可動ヘッド
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
本体質量(g)
約55(電池含まず)
保護等級
IPX3(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約61×46×37(ヘッドバンド除く)
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ
電池式
光束(Lm)
約100
照射距離(m)
約75
取扱説明書
(1.23MB)
電球の種類
LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池
ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)
防水仕様
IPx4(防飛まつ形)
付属品
保証書、ミニバンド、バンド
寸法(mm)
(約)幅35×長さ182×奥行17.5
質量(g)
35(電池含む)
光源
LED×2個
電池寿命
点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ!
明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
電源タイプ
乾電池式
仕様
防水性・防滴形。裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)
材質
【本体、クリップ】ABS樹脂。【レンズフードカバー】合成ゴム
寸法(mm)
59×62×68
質量(g)
55
光源
高輝度白色LED×3個
使用電池
単4形乾電池×3個(別売)
連続点灯時間
白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
耐水性
防滴タイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など
電球の種類
LED
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
710×25×15
質量(g)
170
インターフェイス
USB Type A (オス)
点灯時間(時間)
10
充電時間
80m
バッテリー容量(mAh)
550×2
色
ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類
LED
トラスコ品番
795-7033
質量(g)
約32(電池込約37)
定格消費電力(W)
0.3
全光束(Lm)
約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×56×22(クリップ除く)
使用電池
ボタン電池CR2032(2個)
連続点灯時間
約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
光度(mcd)
約20000
光束(Lm)
約13
アズワン品番
61-3429-73
LED寿命(時間)
約50000
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下照度(Lx)
約146
クリップ長さ(mm)
約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。
中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。
中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。
アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。
ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。
連続使用時間(時間)
2(ダブル)/4(シングル)
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
2000
消費電力量(Wh)
7.4
明るさ(Lm)
300/150(ダブル/シングル)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
首元に掛けて自由自在に照射方向を調整できるフレキシブルライトです。
両手をフリーに使えるので暗所での作業もスムーズに行えます。
明るさは3段階で調節可能です。
キャンプシーンや夜間のお出かけペットの散歩、暗所での作業に使えて便利です。
用途暗いところの作業、お出かけに。
電源
単4電池×3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約23×32.5×3(平置き時)
アーム長さ(cm)
約27
明るさ(Lm)
強点灯時:約7
連続点灯時間(時間)
弱点灯時:約24/中点灯時:約20/強点灯時:約15
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせる。マジックテープでワンタッチ着脱可能、調整幅が広く、腕や足首等に取付可能です。裏面を起毛加工しており、直接肌に触れても不快感がありません。高輝度の高い反射材を使用しています。安価な類似商品は、しわやヨレ、キズがあるものが多く、輝度が下がりますが、この商品は、しわやヨレ、キズがなく高品質の商品を提供致します。
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×40