- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- led クリップライトのおすすめ人気ランキング
led クリップライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新365件の「led クリップライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDライト クリップ」、「小型クリップライト」、「フレキシブルアーム ライト」などの商品も取り扱っております。
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品
USBアダプター
材質
ABS+PC
色
ホワイト
消費電力(W)
約4.8
スイッチ
ON/OFF中間スイッチ
コード長さ(m)
約1
本体質量(g)
約270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
アーム長さ(mm)
約260
色温度(K)
6500
照度(Lx)
約1200
光源色
昼光色
光束(Lm)
約230
LED寿命(時間)
約40000
アーム
フレキシブルアーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED(交換不可)
調光の可否
不可
くわえ幅(mm)
平行時約30
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品
専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91
質量(g)
約350(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.8
電源
専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A
全光束(Lm)
約400
光源
LED×16灯(交換不可)/昼白色
取付可能厚(mm)
15以上25以下
照度(Lux)
約1600(直下30cmで点灯時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)
約290(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約5.5
出力
DC12V(直流)0.36A
電源
専用ACアダプター
コード長さ(m)
約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91
入力
AC100V~、50/60Hz 12VA
光源
LED×16灯(交換不可)
アーム寸法(mm)
約347
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上、25以下
色(本体)
ホワイト
アーム
フレキシブルアーム
調光方式
3段階:100%ー50%ー10%ー0
電球の種類
LED
調光の可否
可
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
光色
昼光色(6500k)
電球の種類
LED
芯数
2
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。
全光束(Lm)
(最大)約10
付属品
クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用)
色
ブラック
質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約17×17×55
使用電池
アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命(連続時間)
約4 (アルカリボタン電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨型
電球の種類
LED
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品
USBケーブル1m
材質
ABS、メタルチューブ
寸法(mm)
ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)
95
消費電力(W)
3
スイッチ
プッシュ式
電源
DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)
1.0
全光束(Lm)
強:180、弱:90
アーム長さ(mm)
180
光源
3W COB
使用乾電池
単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)
ブラック
光色
昼光色(6000-6500K)
調光方式
2段階
取扱説明書
(2.0MB)
電球の種類
LED(COB)
調光の可否
2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色
ホワイト
消費電力(W)
6.4
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
430(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)
420
光源
LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)
1300(直下35cmで点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品
ACアダプタ×1
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
13.2
スイッチ
点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約340
アーム長さ(mm)
約390
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
照度(Lux)
3100
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
約25000
灯数
LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115
電球の種類
LED
調光の可否
あり
くわえ幅(mm)
平行時約30
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
セードが180度回転、横向きにもできます
スイッチがセードにありON/OFFしやすい
タッチ式ON/OFFスイッチ
屋内用
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)
約320(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約6.4
出力
12V(直流)0.42A
電源
専用ACアダプター
コード長さ(m)
約2
全光束(Lm)
約500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91
入力
AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A
光源
LED×36灯(交換不可)
アーム寸法(mm)
約328
取付可能厚(mm)
クリップ:15以上、25以下
色(本体)
ホワイト
照度(Lux)
約1600(直下30cmで点灯時)
光色
昼白色
取扱説明書
(1.34MB)
電球の種類
LED
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質
樹脂、アルミ、スチール
質量(kg)
0.45
色
ホワイト
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×380×350
最大消費電力(W)
6
色温度(K)
6000
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
510
Ra
82
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
調光の可否
可
くわえ幅(mm)
5~20
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品
USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質
ABS+PC
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
約1.7
スイッチ
点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)
AC100-240
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約160
アーム長さ(mm)
約250
光源
LED(交換不可)
LED寿命(時間)
約30000
アーム
フレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類
LED
調光の可否
あり
くわえ幅(mm)
平行時約20
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
ミニレフランプ
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
定格電圧(V)
AC100
使用電球
ミニレフランプE17 40W(付属)
はさみ幅
(板厚)20~25
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
面発光で広く照らせます。
付属品
USBアダプター
材質
ABS+PC
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
約4.8
スイッチ
点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)
AC100~240
コード長さ(m)
約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)
約270
定格寿命(時間)
約40000
アーム長さ(mm)
約260
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
色(本体)
ブラック
照度(Lux)
約1200
光束(Lm)
約200
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105
電球の種類
LED(交換不可)
調光の可否
×
くわえ幅(mm)
約30(平行時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110
質量(g)
約285(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.7
電源
専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)
約1.1
全光束(Lm)
約300(100%点灯時)
アーム長さ(mm)
約260
光源
LED×12灯(交換不可)/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.8
取付可能厚(mm)
(クリップ)15以上、25以下
色(本体)
ブラック
照度(Lux)
約1700(直下30cm/100%点灯時)
アーム
フレキシブルアーム
調光方式
2段階調光機能:100%-50%-0
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。
普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。
満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)
3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。
細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。
デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。
約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容
充電ケーブル
使用温度範囲(℃)
約-5 ~ 45
電源
リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)
約1
本体寸法(mm)
約171×125×339
消費電力
約5W
定格出力
5V/1A
連続使用時間(時間)
最大輝度/2、最低輝度/15
充電時間
約5時間
色温度(K)
約3000、4000、6200
LED
30粒
コネクタ
Type-C
バッテリー容量(mAh)
1800
照度(Lux)
約1000
光束(Lm)
約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180
LED寿命(時間)
約30000
調光範囲
無段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
LED球(3球)採用。
軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。
360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質
本体:プラスチック
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×103×65.5
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
連続点灯時間
最大約35時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)
30
保護等級
IPX4
トラスコ品番
374-5996
電源タイプ
乾電池式
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品
ACアダプタ×1
材質
ABS
色
ホワイト
消費電力(W)
13.2
スイッチ
点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格
LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)
約870
アーム長さ(mm)
約540
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
照度(Lux)
3100
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
約25000
灯数
LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類
LED
調光の可否
あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷