led スリムライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
365件の「led スリムライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒状LED」、「スリムライト」、「LEDライト 棒状」などの商品も取り扱っております。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

消費電力(W) 6.6 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 288 質量(kg) 0.1 モジュール 5.8(0.24A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 400 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 60.6 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V) 100-100 仕様 屋内向け 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色 昼白色 消費電力(W) 17.9 セット内容 電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1 質量(g) 356 タイプ 屋内型 定格電流(A) 0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1198×34×36 色温度(K) 5000 寿命 球:40000時間 使用環境温度(℃) -20~40 連結数 1つの電源で15本 入力電圧範囲(V) 85~125 電球の種類 LED
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) 10~40 電球の種類 LED 電源 DC 5V(microUSB)/1A 演色指数(Ra) 80 外形寸法(mm) 幅32×長さ304×厚み7(最大値) 付属品 USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 50/60Hz 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内用(屋外使用禁止)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等 仕様 一般コンセント接続用 セット内容 LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 コード長さ(mm) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W) 18.2 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 847 質量(kg) 0.2 モジュール 17.4(0.72A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 1200 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 65.9 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
電球の種類 LED 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100/50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110 付属品 固定用ネジ×2本 タイプ 面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V) DC24(±6%) 材質 (本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 設置場所 屋内(スチール棚板など) 連結数 5 LED寿命(時間) 約40000 関連資料 棚下照明器具の選び方 調光方式 非調光 演色指数(Ra) 80
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品 マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g) 約180 使用温度範囲(℃) 10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra) 80
1個
3,513 税込3,864
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 30.8 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 1406 質量(kg) 0.4 モジュール 29.0(1.2A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 2000 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 64.9 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 20(※明るさ100%点灯時) 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個 質量(g) 約284 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×904×7(最大値) 演色指数(Ra) 80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 257 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:60~700、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×44×380 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3~4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (5.1MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 単体:14.5 最大消費電力(W) 連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約192 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に セット内容 直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 材質 本体:A6063、カバー:PC 高さ(mm) 34.5 電源(V) AC100~200
1本ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)