- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- led パイプライトのおすすめ人気ランキング
led パイプライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新221件の「led パイプライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ ライト」、「ストロングライト」、「蛍光灯 ハンディ」などの商品も取り扱っております。
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様
キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ
屋外型
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
フック全長(mm)
176
プラグ形状
ポッキンプラグ
光色
昼白色
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電球の種類
LED
フック内径(Φmm)
50
抜群のメンテナンス性です。電源一体型LEDを使用しています。IP65相当です。
用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に
周波数(Hz)
50/60
口金
G13
色温度(K)
5700
光源色
昼白色
照射角度(°)
200
割れにくい。ポリカーボネイト
虫が寄りにくい低誘虫性
スイッチ付で個別に消点灯
白熱球のように熱くなるない。
用途土木、建築工事など各種現場で
電球の種類
LED
設置場所
屋外
消費電力(W)
37(100V・200V)
質量(kg)
2.1
定格電流(A)
(100V)0.38、(200V)0.2
電源コード(m)
5
色温度(K)
5000
照度(Lx)
(1m)480、(3m)70、(5m)30
寿命
球50000時間
アズワン品番
64-8598-92
照射角
(1/10ビーム角)左右:160度、(1/10ビーム角)上下:360度
定格光束(Lm)
4800
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類
LED
定格
100V、18W
全光束(Lm)
1800
周波数
50/60Hz兼用
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
18W、直管形、LEDランプ
電線仕様-種別
VCT×2
連結数
最大10まで可能
アズワン品番
64-4653-11
LED寿命(時間)
40000
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
定格消費電力(W)
30
光色
昼白色
色温度(K)
6000
パイプ径(Φmm)
45
保護等級
IP63
全光束(Lm)
3000
色
パイプ:透明
材質(キャップ)
ABS
本体寸法(mm)
1200×45×45
関連資料
(0.58MB)
取扱説明書
(1.75MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)
10
電球の種類
LED
設置場所
屋外
特殊用途
防雨
フック
フック付
トラスコ品番
390-9603
質量(kg)
1.7
タイプ
屋外型(防雨型)
電源(V)
100
コード長さ(m)
5
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
1000
明るさ(Lm)
1000
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)
0.75
電線仕様-芯数
2
電源(V)
100
フック
フック付
設置場所
屋外
耐水性
防雨タイプ
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類
SMD LEDチップ 96個
保護等級
IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)
20
付属品
ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質
ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)
685×40×42
質量(g)
357
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
3
光源
SMD LEDチップ 96個
色温度(K)
6000
電源タイプ
AC式
明るさ(Lm)
1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
電源のない場所や停電・災害時に!!
割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。
虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。
熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時
電球の種類
LED
設置場所
屋外
消費電力(W)
14
フック
フック
仕様
防雨型ON/OFFスイッチ付
付属品
ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個
全長(mm)
1475
質量(kg)
1.4
バッテリー
リチウムイオン
色温度(K)
5000
照度(Lx)
430(1m)
バッテリー容量(Ah)
7.8
バッテリー電圧(V)
11.1
使用環境温度(℃)
-20~40
光源色
昼白色
充電電圧(V)
100/200(50/60Hz)
充電時間(時間)
6
アズワン品番
64-3182-02
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
74
定格光束(Lm)
2030
連続点灯時間(時間)
6.5
照射角度(°)
(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)
34
高さ(mm)
22.5
光源
可視光
照光形状
ライン形
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
ドーム
行数
1
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。コンセント付なので連結点灯が可能。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。アース不要の二重絶縁構造。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類
LED
全長(mm)
(蛍光灯)1438
定格
100V、18W
全光束(Lm)
1800
周波数
50/60Hz兼用
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
18W、直管形、LEDランプ
電線仕様-種別
VCT×2
連結数
最大15まで可能
LED寿命(時間)
40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
実装タイプ
パネルマウント
レンズ形状
砲弾型
極数
1
行数
1
列数
1
レンズ色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
列数
1
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。
工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類
LED
設置場所
屋内・屋外兼用
特殊用途
防水・防雨
フック
フック
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
取付方式
吊り下げフック
ケーブル長(m)
プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)
-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級
IP65
プラグ
アース付き防雨型
電源(AC V)
100~120(50/60Hz)
色温度(K)
5700
カバー色
乳白色
演色指数(Ra)
80
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様
付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質
グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)
-5~40
周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
50000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
80
保護等級
IP23
寸法(Φ×mm)
35×1260
色温度(K)
4000
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
2000
電球の種類
LED