- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- led ポケットライトのおすすめ人気ランキング
led ポケットライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新272件の「led ポケットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパクトLEDライト」、「ポケットライト」、「作業用ペンライト」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類
LED
仕様
180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)
付属品
二重リング
材質
ADC12、ABS、PC、PA6
寸法(mm)
107×42×28
色
ブラック
質量(g)
100(電池含まず)
光源
3W COB LED
使用電池
単4電池×3本※商品には付属しておりません。
モード
HIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)
280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。)
単3電池×1本(別売)でも使用可
米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
全長(mm)
首振:97、直:113
防塵防水性能
IP65
材質
超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)
首振:38
落下距離(m)
1
点滅
ストロボ点滅/SOS点滅
直径(mm)
25
電源
単4乾電池×1個(別売)
色
ブルー
材質
本体/ABS樹脂、アーム/スチール
付属品
電池交換用精密ドライバー×1本
寸法(mm)
49×17×80
質量(g)
約35
アーム長さ(mm)
約80
光源
白色LED×1個
アズワン品番
8-6439-04
明るさ
2段階調整(約22/約5ルーメン)
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌々日出荷
景品や粗品、通販向け等にどうぞ!
コンパクトで持ち運び便利なLEDズームライト!
2Wズーム付LEDピンポイント照射!
3WLED(COB)幅広く照らす!
マグネット付き!
鉄部面にマグネットで固定して使える!
ポケットに装着して作業ができる!
用途作業灯、非常用常備灯、その他 色々な用途で使用できます!
材質
本体/アルミニウム
色
シルバー
質量(g)
約53(ストラップ付・電池除く)
寸法(Φ×高さH)(mm)
約27×94
使用電池
単3乾電池X1本(別売)
明るさ(Lx)
2WLED:80、3WLED(COB):90
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続点灯時間(分)
2WLED:約150(約2.5時間)、3WLED(COB):約120(約2時間)
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンパクトな、乾電池式LEDライトです。乾電池式のコンパクトなライトです。明るさ最大100lm、小さくて軽いので携帯に便利です。クリップ付きなので、ポケットに挟んでハンズフリーで作業できます。スイッチが手元で切り替えできます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具
使用電池
単4乾電池×3本
明るさ(Lm)
(メインライト)最大100、(トップライト)45
材質
樹脂
本体寸法(mm)
約91×37×24
本体質量(g)
約40(電池含まず)
連続点灯時間(時間)
約10(メインライト)、約11(トップライト)
照射角度(°)
60(メインライト)、70(トップライト)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。
専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品
専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番
244-0854
全長(mm)
150
色
ブラック
本体質量(g)
約55(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×150
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-08
照射距離(m)
パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
UV-LED搭載のハンディーライトです。
持ち運びに便利な充電式。
天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。
マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進
クレジットカードの偽造防止チェック
衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック
美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック
電球の種類
LED
設置場所
屋内
マグネット
マグネット背面、底面
付属品
USBケーブル
質量(g)
98
電源
(充電)DC5V/2Aまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×31×112
ピーク波長(nm)
395~400
バッテリー
リチウムイオン3.7V 2200mAh
色温度(K)
天面:6500、側面:6500
照度(Lx)
(1m)天面LED:210、側面LED:150
寿命
(球)50000時間
使用環境温度(℃)
-10~40
電池寿命
約300回
充電時間(時間)
4(1A・2A)
電源タイプ
充電式
演色指数(Ra)
天面:82、側面:85
定格光束(Lm)
天面LED:70
連続点灯時間(時間)
ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
フック付きで様々な場所に引っ掛けられます。
USBで充電可能です。
錆に強いアルミ合金です。
ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。
消した時の明るさで点くメモリー機能付きです。
ボタンを押したままホールドすることで50Lmから500Lmまで調節できます。
ポケットなどに入れて勝手に点灯したりしないようロックアウト機能が付いています。
用途車両整備や機械整備に
仕様
明るさメモリー機能付
付属品
USBケーブル、フック
トラスコ品番
206-4808
材質
アルミニウム合金
幅(mm)
48
全長(mm)
106
高さ(mm)
106
質量(g)
130
品名
ポケットライト
使用温度範囲(℃)
-20~40
消費電力(W)
5
電源
充電池内蔵(USB)
LED
SMD
マグネット
フック/マグネット
明るさ(Lm)
500
照射距離(m)
28
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
最大2.5
照射角度(°)
70
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間
約12時間
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)
40(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ14×114
全光束(Lm)
約18(最大時)
保護等級
IP54準拠
光源
Φ5mm白色LED×1
使用電池
単4形アルカリ電池×2
耐水性
防沫タイプ
照射距離(m)
約20(最大時)
点灯時間
約12時間
照射範囲
ワイドビーム
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
可動クリップで照射角度自在。
磁石内蔵で金属面に取り付け可能
磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る
連続2時間以上点灯
SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm
単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類
LED
寸法(mm)
22×158×31
質量(g)
34(電池含まず)
定格電圧(V)
4.5
使用時間
2時間以上
色温度(K)
7000~8000
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(別売)
使用環境
-10~40℃
LED
SMD型LED10個
光束(Lm)
最大150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他
背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック
付属品
USB-TypeCケーブル
材質
ABS樹脂、アルミニウム、シリコン
長さ(mm)
60
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×21×60
点灯方式
4モード数
光束(Lm)
(最大)500
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
電球の種類
LED
設置場所
屋内外兼用
材質
ABS
質量(g)
40(電池含まず)
切替方式
on/offシンプルスイッチ
連続使用時間
約4
光源
SMD LEDチップ3W
使用電池
単4電池×3本
寸法(縦×横×奥行)(mm)
170×20×25
明るさ(Lm)
180
装着方式
マグネット付クリップ
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)
ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池
単4アルカリ電池×2本(別売)
材質
アルミ
質量(g)
39(電池含まず)
保護等級
IPX4
光束(Lm)
120
取扱説明書
(3.5MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2
UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。
電源
LR44電池3個
寸法(mm)
Φ13×70
電球の種類
LED
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性
Water Resistant/IPX4
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ!
充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質
正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム
質量(g)
45
消費電力(W)
6
電源
Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)
電球(W)
6、LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×20×61
フック
フック
充電時間(時間)
2
設置場所
屋内
アズワン品番
65-0295-50
マグネット
強力マグネット
明るさ(Lm)
強:500、中:350、弱:140
USBタイプ
type-C
電球の種類
LED
充放電回数(回)
500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ
トラスコ品番
244-0848
全長(mm)
120
色
ブラック
本体質量(g)
約44(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×120
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-14
照射距離(m)
パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全長(mm)
93単4乾電池×1本付
全光束(Lm)
20
外径(mm)
15
電球の種類
LED
質量わずか10g!
GENTOS超軽量キーライト
付属品
カラビナ型キーチェーン、テスト用電池
トラスコ品番
583-9297
質量(g)
約10
本体寸法(mm)
約Φ13×37.5
光源
Φ5mm白色LED1灯
連続点灯時間
約8時間
光束(Lm)
15
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質
アルミ
本体質量(g)
約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
13.6×109(クリップ部除く)
保護等級
IPX2
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約75
使用電池
単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
約10
電球の種類
LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷