led ランタンライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
220件の「led ランタンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ランタン」、「LEDライト ランタン」、「懐中電灯 ランタン 2way」などの商品も取り扱っております。
白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格 防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×105×170 使用電球 白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃) -5~40 電池寿命 目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様 防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V) 14.4/18/21.6(別売) バッテリー容量(Ah) 5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用) 照度(Lx) 約3000(40cm前方) 光束(Lm) 約1500 連続点灯時間 (14.4V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間。(18V用)。強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分。中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分。弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間。(21.6V用)。強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分。中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分。弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間 バッテリー リチウムイオン 寸法(全長×全高×幅)(mm) 125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時) 質量(g) 610(本体のみ) 点灯方式 明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 回転角度(°) ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 機能 (お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温 照射角 開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転) トラスコ品番 835-6931 適合バッテリー EZ9L54
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質 本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金 電源 DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売) 本体寸法(mm) 外径37×高さ100 光源 チップ型LED(発光ダイオード)1個 アズワン品番 64-9355-16
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト 材質 ABS イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×70×180 保護等級 防雨仕様(IP-X3相当) 照度(Lx) ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時) 電池寿命(連続時間) 約72 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨仕様(IP-X3相当)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。 LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。 紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm) 約22(電池初期時) 質量(g) 約135(電池含む) 付属品 乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm) 46×95 使用電池 単3形×3本 照度(Lx) 約6(50cm前方/電池初期時) LED ワイドパワーLED×1 防水性 防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間) 約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
1,895 税込2,085
当日出荷

スマイルキッズLEDランタンライト
国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。 LEDと反射板の併用で明るさアップ!
用途キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。 材質 本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂 イエロー 光源 0.3W白色LED×1灯 寸法(Φ×mm) 119×180(ハンドルを立てた状態) 防水仕様 非防水 防水性 非防水 最大点灯時間 約40
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

フック付きでどこにでも下げられます。底面磁石付きで作業時にも便利です。
用途アウトドアや災害時の備えに。 明るさ(Lm) COB:200、LED:60 使用電池 単3アルカリ乾電池×3(別売) 寸法(mm) 95×85×135 光源 ランタンライト:COB3灯、懐中電灯:LED1灯、非常灯:LED8灯(赤) 電球の種類 LED
1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷

材質 本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V) DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源 LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm) (約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーブインダストリーLEDライト&ランタン
アウトドアや非常時に大活躍!。球切れの心配がないので、常備装備として、キャンプや防災用の備えとして大活躍!。つるして、置いて使用できます。
用途ランタンとして 材質 ABS樹脂・ポリプロピレン レッド・ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×70×205 使用電池 単三形電池3個(別売り) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

明るさ3段階。 持ちやすいラバーハンドル 。
電源 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×174×69 光源 白色 LED×1灯 電池寿命 (HIGH)約10時間、(MID)約15時間、(LOW)約50時間 光束(Lm) (HIGH)80、(MID)50、(LOW)12
1台
1,613 税込1,774
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト
5段階明るさ切替式です。マグネット・引っかけフック付です。赤点灯機能付です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX350ルーメンを実現しました。
電源 充電池(USB充電式) 材質 6061-T6(アルミニウム合金)、プラスチック 電源(V) USB充電タイプ 充電可能回数 300回 2018年トラスコ掲載ページ 7 1129 電球の種類 LED
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸ばしてランタン、縮めてライトの2WAY仕様。単3型・単4型どちらでも使えて防災用品として大活躍。防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g) 155 全光束(Lm) 標準モード/ライト使用時:約150、標準モード/ランタン使用時:約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 776×76×125~161 保護等級 IPX4 連続使用時間(時間) 標準モード((単3型使用時):約1、標準モード(単4型使用時):約5、省電力モード(単3型使用時):約50、省電力モード(単4型使用時):約25 使用電池 単三、単四 照度(Lx) 標準モード/ライト使用時:約12000(1M前方)、標準モード/ランタン使用時:約25(0.5M前方) LED使用数(個) 1 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び。調光可能:長押しで調整
付属品 Type-Cケーブル、保証書 使用電池 リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間) 約6 バッテリー容量(mAh) 2400 充電方式 Type-C充電 明るさ(Lm) 懐中電灯:130、ランタン:300 光色 LED:昼光色、COB:昼光色、ランタン:電球色 点灯時間 懐中電灯:約8時間、COB:約4時間、ランタン:約4時間 電球の種類 LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1つのボディに2つの光源を仕込み、懐中電灯としてもランタンとしてもご使用いただける2WAYランタンライト。 きちんと握れるグリップ、ボタン1つのワンタッチ操作だからどなたにも簡単にご使用いただけます。 ボディのランタンにはCOB型LEDを使用。高輝度で周囲を明るく照らします。 夜間の見回りやアウトドアはもちろん、防災備蓄にもおススメです。
電球の種類 LED 電源 単3乾電池×3(別売り) 明るさ(Lm) ヘッド(LED):約38、ボディ(COB):約100 材質 PS、ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×85×165 質量(g) 約155 連続点灯時間(時間) ヘッド(LED):約30、ボディ(COB):約24 ブラック
1台
999 税込1,099
当日出荷

【幻想的に灯る炎】 LEDキャンドルライトは、キャンドルの炎が揺れているような揺らぎを再現。本物さながらの暖かくやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。 【火を使わないから安心】 火を使わないので安心して灯せるLEDキャンドル。自分だけの素敵なインテリアができあがります。火気が持ち込めない場所等にも使えて安心で便利。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。 【灯を演出する便利なリモコン付き】 付属のリモコン(電池別売)で約5mの範囲でメインライトのON/OFFや5段階の明るさ、点灯モード、タイマーを操作できます。
用途お子さまのお部屋、インテリア、ナイトライト、屋外 セット内容 本体×1、リモコン×1、取扱説明書・保証書(お買い上げ日より6ヶ月) 材質 メタル(本体)、ABS(底) 電源 本体:単3電池×3本(別売)、リモコン:ボタン電池CR2025 3V×1個(別売) 本体質量(g) 約135 高さH×直径(mm×Φmm) 約125×80(最大) 光色 電球色 連続点灯時間(時間) 約80(電池性能によります)ライトの光が徐々に弱くなります。
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12 ランタンライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 全方位調節可能なビーム搭載(エリアライトとタスクライトを選択可能) 2.1AのUSB充電器(タブレットやスマートフォンなどの電子機器用) 耐衝撃性と耐水性に優れた頑丈な設計 計4種類の出力を選択可能(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ) フックやハンドルとして使用するため設計されたステンレス製のフックを2個搭載
仕様 ハンズフリー:ステンレスフック 質量(kg) 0.4(本体のみ)、0.6(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V) 12 定格電力(W) 18 入力電圧(V) DC5(USB入力) 連続使用時間(時間) 高照度時:8、中照度時:15、低照度時:67、点滅時:16(4.0Ahバッテリー装着時) 角度調整範囲 180°~ 360° 防塵防水性能 IP54 充電電流(A) 2.1(USB) モード 高/中/低/点滅 アズワン品番 65-0279-67 適合バッテリー M12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm) 高照度時:400、中照度時:200、低照度時:40、点滅時:400
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

軽量コンパクトボディのLEDランタンライトです。 ランタンとして回りを照らすだけでなく、照射方向を切り替えることでハンディライトしてもお使いいただけます。 最大200ルーメンの明るさで照射します。 200~90ルーメン、ストロボと切り替え可能で、90ルーメン時で約12時間連続点灯可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
用途暗闇での明かりの確保に 仕様 200lm(アップグレード) トラスコ品番 818-5876 セット内容 ストラップ、カラビナ 材質 ボディ:ABS&アルミニウム 全長(mm) 154 電源 単3形乾電池(4個)別売 使用チップ (LED)Cree XPG 保護等級 IPX6 縦(mm) 58 横(mm) 58 耐衝撃性 1.5m 照射距離(m) (有効)15
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍。伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル
用途夜間・暗い所での作業に 質量(g) 562 本体質量(kg) 約0.56(電池含まず) 使用電球 白色LED(センター4灯、外側8灯)※交換不可 使用電池 単1形乾電池×3本(市販品)※アルカリ電池推奨 使用環境温度(℃) 5~40 電池寿命 全灯(12灯)点灯時連続約250時間※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷