- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- led レインボー ライトのおすすめ人気ランキング
led レインボー ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新141件の「led レインボー ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レインボーライト」、「リールゴマ」、「LEDイルミネーション」などの商品も取り扱っております。
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色
カラフル
仕様
製作時間20分
セット内容
ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質
台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)
Φ65×22
電池
単4電池3本付
点灯時間
約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属
電源
USB
光色
16色
光源
LED90灯
全光束(Lm)
550(LED90灯時)
全長(m)
3.0
消費電力(W)
14(LED90灯時)
点灯方式
20パターン
LED
16色
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属
電源
USB
光色
16色
光源
LED45灯
全光束(Lm)
420(LED45灯時)
全長(m)
1.5
消費電力(W)
6.5(LED45灯時)
点灯方式
20パターン
LED
16色
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。
各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。
幅(mm)
398
消費電力(W)
最大15
光源色
R、G、B
USBに挿すだけで点灯、リモコンで点灯モード、明るさ、光色を選べます。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
テープ幅(mm)
約10
光色
レインボー
電球の種類
LED
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様
両面テープ付き
材質
樹脂
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3(両面テープ含む)
タイプ
高輝度、正面発光
防水仕様
IP X7相当
コード種類
赤線(+) 黒線(-)
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様
SJV:1.5
質量(kg)
0.31
長さ(m)
2.5
定格消費電力(W)
1.6(全点灯時)
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用環境条件
-10℃~40度、常湿
光色
12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)
LED使用数(個)
48
関連資料
(40.79MB)
取付間隔(cm)
約10
1個(2.5m)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
高照度LED搭載。8色から選択切替。7色のレインボーカラー順番に自動点灯させるホタルモード搭載。
用途車内の小物
幅(mm)
80
高さ(mm)
180
奥行(mm)
20
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容
本体×1
材質
PVC
質量(g)
9
寸法(Φ×mm)
29×25
包装形態
OPP袋入
点灯時間(時間)
約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
スターライトバスマーカー零にレインボーカラーの登場。入力電源は2つあり通常点灯時はレッド色と、7色のカラーが自動で移り変わるレインボー点滅の選択が可能。超高輝度LED 特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!!。防塵防水IP67取得。ノイズ対策済。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
コード長さ(mm)
黒/約160、赤/約80
電流(mA)
(DC12V/DC24V)50/30
寸法(高さH×幅W)(mm)
77×88
ねじ径(Φmm)
5
明るさ(Lm)
10
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
USBタイプC型をC型とA型に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
25×20×40
最大出力
5V/3A
コネクタ
USB Type-C / USB Type-A
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
レインボーに光るUSB電源のフレキイルミ。好みの色で固定可能。最後の発光パターンを記憶するメモリー機能付き。自由自在に角度調整可能な約10cmのフレキシブルコード。
幅(mm)
100
色
ブラック
高さ(mm)
180
質量(g)
30
奥行(mm)
20
定格電圧(V)
DC5
コード長さ(cm)
約10
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
電源ON時に光が流れるオープニングアクション。
内装パーツの隙間に差し込むチューブ型間接照明。
光の色を9色+レインボーモードで自由に選択できる。
光り方を10パターンから選択可能。
明るさ調節機能付き。
色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能搭載。
柔らかい素材で曲面でもフレキシブルに取付可能。
USBポートに差し込むだけの簡単取付。
色
ブラック
材質
シリコーン/ABS
電圧(V)
DC5
LED
高輝度LED
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約300×10×4(灯体)
コード長さ(m)
約3.5
LED使用数(個)
24(1灯体あたり)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
寸法(mm)
Φ36.4×8
点灯時間
約45時間
科目
図工
準拠
図工小学校4年
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。
インテリアや車内装飾にも流用できます。
USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。
LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)
9
電源
USB接続
固定方法
両面テープ固定
防水性
IP65準拠
電球の種類
LED
音に反応して流れるように光が走る!イルミネーションテープライト
LED75粒/2.5m
リモコンで色変化の設定可能
音圧、リズムに合わせて点灯傾向が変化する音調モード機能付き
レインボー色を含む単色カラー切替(全9色)
点滅パターン8種類
点滅スピード調整可能
音とリズムに反応して発色、点滅
用途LEDテープ、照明、ライトとして
セット内容
テープライト2.5m
材質
プラスチック、合金、炭化珪素(SiC)、スチール、エポキシ樹脂、鉛
質量(g)
87
タイプ
スターターキット専用 連結テープ
長さ(m)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
17
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様
●常点+点滅2パターン●コントローラー付●連結付加●屋外使用OK
色
コード:グリーン
長さ(m)
延長コード:3
消費電力(W)
6
寸法(m)
全長12.7
寸法(cm)
球間:10
LED色
赤・橙・黄・黄緑・水色・青・紫
球数
98球
1本
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷