led 作業灯 100vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
917件の「led 作業灯 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 日本製」、「コード式ライト」、「防水作業灯 100V」などの商品も取り扱っております。
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類 SMD LEDチップ 96個 保護等級 IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。) 消費電力(W) 20 付属品 ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個 材質 ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m 寸法(mm) 685×40×42 質量(g) 357 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 3 光源 SMD LEDチップ 96個 色温度(K) 6000 電源タイプ AC式 明るさ(Lm) 1700
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー 「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに 10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。 白熱灯80W同等の明るさ 手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ 360度回転するフック付
電球の種類 LED 付属品 マグネット2個 質量(g) 590 タイプ 屋内型・業務用 消費電力(W) 5.9 定格電圧(V) 100 電線長さ(m) 5 寸法(Φ×mm) 56×426 電線仕様-太さ(mm2) VCTO・0.75×2芯 LED 60個 定格光束(Lm) 220
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 870 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 50 定格入力電圧(V) 100~120 色温度(K) 6500 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 5800 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様 キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ 屋外型 色温度(K) 5000 寿命 50000時間 フック全長(mm) 176 プラグ形状 ポッキンプラグ 光色 昼白色 入力電源(V) 100(50/60Hz) 電球の種類 LED フック内径(Φmm) 50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 口金 E26 光色 昼光色(6500k) 電球の種類 LED 芯数 2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m) 1.5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内、屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm) 約240×230 質量(g) 1050 切替方式 明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 75 定格入力電圧(V) 100~120 芯数 2 色温度(K) 約6000 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 8500/6000 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品 角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質 (ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm) 107 高さ(mm) 133 材質(本体) アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g) 905 奥行(mm) 65 入力電圧(V) DC12/24 光源 LED 最大消費電力(W) 48 連続点灯時間 24時間 防塵防水性能 IP67 コード長さ(cm) 45 材質(レンズ) アクリル 防水仕様 IP67 LED使用数(個) 16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×133×65 電球の種類 LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に 電球の種類 LED 使用場所 屋内外 コード長さ(m) 3 保護等級 IP65 芯数 2 色温度(K) 6000~6500
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg) 0.6 電源(V) AC100 消費電力(W) 6 コード長さ(m) 5 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(Φ×mm) 46×445 電線仕様 PSE対応 VCTFK 0.75mm×5m アズワン品番 64-7927-94 LED寿命(時間) 20000 明るさ(Lm) 600(計算値) LED使用数(個) 60 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約3 色温度(K) 5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×75×200 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED 照射角度(°) 160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質 ABS 全長(mm) 約230(クリップ部除く/閉じた状態) 直径(Φmm) 約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く) 質量(g) 約740 タイプ 二重絶縁 消費電力(W) 35 口金 E26 コード長さ(m) 5(VTC2C) 定格入力電圧(V) 100~120 芯数 2 色温度(K) 6000 電源タイプ 電源コード 使用場所 屋内用 LED寿命(時間) 約40000(素子) 明るさ(Lm) 4000 光色 昼光色 関連資料 メーカーリーフレット(1.99MB) 電球の種類 LED 照射角度(°) 300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類 LED コード長さ(m) 2 電源(V) AC100 保護等級 IP67 芯数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 965 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 60 定格入力電圧(V) 100~120 色温度(K) 6500 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 7000 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W) 7 電球の種類 LED 仕様 二重絶縁 昼白色相当 タイプ 標準タイプ 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60兼用 全光束(Lm) 500 定格寿命(時間) 40000 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 7W電球形LEDランプ 電球 LED 電線仕様-種別 2PNCT 色温度(K) 5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 142×357 電線仕様-心数(C) 2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)