- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- led 作業用 ハンディライトのおすすめ人気ランキング
led 作業用 ハンディライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新190件の「led 作業用 ハンディライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディライト」、「LEDハンディライト」、「作業用ハンディライト」などの商品も取り扱っております。
ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途作業現場や夜間の整備作業に
電球の種類
LED
防水性
IP54
付属品
充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ
材質
ナイロン6、アクリル樹脂
質量(g)
127
全光束(Lm)
600
光源
高輝度白色COBLED
色温度(K)
5500
電池
リチウムイオン(3.7V2200mAH)
充電電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
径(Φ)×全長(mm)
28×215
充電時間(時間)
3.5~4
LED寿命(時間)
50000
充電出力電源(V)
DC5
連続点灯時間(時間)
4(最大Lm時)
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
270
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:560/280、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×57×310
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(3.9MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類
LED
付属品
フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)
約350
外形寸法(mm)
約41×57×415(本体のみ)
定格
充電/DC5.5V、2A
光源
白色LED×70
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
使用時間
約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)
3.6
使用環境温度(℃)
0~45
充放電回数
約500サイクル
保存環境
-10~70℃
バッテリー容量(mAh)
4200
明るさ(Lm)
380(LED合計/参考値)
防水保護等級
IP67準拠
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能
IP64
光束(Lm)
約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.0×325.0×45.5
質量(g)
280
電源
リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)
約3~18
照射距離(m)
約32
落下耐久(m)
2
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)
約5(内蔵充電池使用)
電池寿命
充放電約500回(内蔵充電池使用)
フック
ダブル背面フック
使用場所
屋内外
マグネット
底面マグネット
電球の種類
LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性
Water Resistant/IPX4
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品
USBケーブル
質量(g)
314
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×46×255
首振角度(°)
前後180
バッテリー
リチウムイオン3.7V 2600mAh
照度(Lx)
スポット:900、ワイド:145
使用環境温度(℃)
-10~40
光源色
昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)
充電電圧(V)
DC5
充電電流(A)
1
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
3.5
LED
スポット:1球 1.5、ワイド:3
アズワン品番
64-9175-93
LED寿命(時間)
4000
マグネット
マグネット/フック
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
スポット:120、ワイド:400
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
スポット:9、ワイド:2.5
照射角度(°)
スポット:40、ワイド:120
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
LW-10N型がパワーアップ!!
全光束800Lmとさらに明るくなりました。
雨中でも安心の屋外用防雨型
専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)
車内でも充電できるDC12Vカープラグ付
先端に収納式吊り下げフック付
強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に!
ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に!
吊り下げフックを使用してレジャー照明に!
付属品
ACアダプター、DC12V専用カープラグ
質量(kg)
0.33
全光束(Lm)
HI時:800
定格ランプ電力(W)
10
光源
白色LED48個(10W)
バッテリー
リチウムイオン電池
明るさ(Lx)
(50cm先)2080、(1m先)433
バッテリー電圧(V)
7.4
フック
○
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2600
防水仕様
防雨型
使用場所
屋内外
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)
適合
スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF
質量(g)
377
電源
リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39.1×352×33.5
防塵防水性能
IP64
フック
あり
光束(Lm)
最大:1200
使用場所
屋内外
マグネット
あり
明るさ(Lm)
光源(約)1200~120
照射距離(m)
最大:(約)42
電球の種類
白色COB(面発光)LED
連続点灯時間(時間)
6~29
落下耐久(m)
テスト:2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類
LED
電源
単3アルカリ電池×2本
使用電池
単3
明るさ(Lm)
400(Hiモード時)
全長(mm)
155
材質(本体)
ABS樹脂
色
グリーン
付属品
テスト用電池
トラスコ品番
160-8792
質量(g)
122
保護等級
IP68(防塵2m防水)
落下距離(m)
(耐久)2
光源色
白色
外径(mm)
30
照射距離(m)
177
点灯時間(時間)
4.5(Hiモード時)
最大点灯時間
34時間(Ecoモード)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品
充電用USBケーブル、保証書
質量(g)
135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×270×35
連続使用時間(時間)
最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源
リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間
お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)
約4
使用場所
屋内(雨があたらない場所)
マグネット
底面マグネット
明るさ(Lm)
最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類
LED
バッテリー寿命
充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類
LED
設置場所
屋内外兼用
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネット
マグネット
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)
約130(電池含む)
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度
約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池
リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命
充放電 約500回
充電時間(時間)
約2
明るさ(Lm)
約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)
約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)
約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)
170
落下耐久(m)
2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容
本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
最大800(メインライト/強)
寸法(mm)
304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)
2.5(メインライト/強)
質量(g)
193
防塵防水性能
IP54
使用場所
屋内外
マグネット
マグネットあり
電球の種類
LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ35×329.50
質量(g)
185.1(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:280、先端50
保護等級
IPX4
光源
側面:COB、先端LED
使用電池
単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)
約24
連続点灯時間(時間)
側面:約1.5、先端:15
取扱説明書
電球の種類
LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)
約161(乾電池別)
外形寸法(mm)
(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)
約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)
ABS
連続使用時間
約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源
LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源
単3形乾電池×3本
照度(Lux)
約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書
(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
省電力なので他の電動工具が同時に使える。
太陽光に近い灯りで作業がしやすい。
長寿命なので交換が少ない。
丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類
LED
仕様
充電中の使用:可能
質量(g)
約300
使用温度範囲(℃)
-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×65×355
保護等級
IP55
バッテリー
リチウムイオン
色温度(K)
5000
寿命
(バッテリー)約500回
バッテリー電圧(V)
3.6
光源色
昼白色
充電時間(時間)
1.5※出力1.0Aの充電器使用時
バッテリー容量(mAh)
1500
配光角度(°)
約120
明るさ
2段階調節(100%/50%)
演色指数(Ra)
80
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
257
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:60~700、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×44×380
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(5.1MB)
連続点灯時間(時間)
本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
夜間作業で明るく照らす!最大360ルーメン。夜間作業、災害時やレジャーにも活躍。ハンズフリーで快適作業。3段階調光。昼光色 ⇒ オレンジ ⇒昼白色。虫が寄りつきにくいオレンジ光を搭載。取付に便利なフック、マグネット付き。USBポート付き
付属品
充電コード
材質
アルミ合金、PC
質量(g)
約156
全光束(Lm)
(ライト)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約220×32×32
連続使用可能時間
(ランプ)約5時間/(ライト)約30時間
ランプ全光束(Lm)
最大360
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
(リチウムイオン)1800
調光方式
(ランプ)昼光色・オレンジ・昼白色/(ライト)点灯・点滅
USBタイプ
5V/1A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷