led 充電 式 投光器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
244件の「led 充電 式 投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー式 投光器」、「LED 60W」、「作業灯 バッテリー」などの商品も取り扱っております。
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 20 特殊用途 防水 マグネット 仕様 折り畳み式 セット内容 投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質 ABS樹脂+PC 質量(g) 450(本体) 出力 USB:5V 1A 電源 AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm) 2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171.6×126.8×45.9 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×1 角度調整範囲 前後180° 使用電池 a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式 HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命 充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間) 約4~5 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)手回し充電ラジオライト
乾電池(単3×3)または内蔵充電池(手回し・USBtypeC)の2電源が使える手回し充電ラジオライトです。 上部に6LEDランタン、スポットライトとして3LEDライトを搭載、切替式でシーンに合わせた使用が可能です。 USB電源出力端子を搭載しており、緊急時にはスマホなどの充電にもご使用いただけます。 夜間にラジオを見つけやすいよう前面端子ラバー部に蓄光塗料仕上げ。暗闇で光って場所を知らせます。 防災準備品としてご用意いただくのはもちろん、パールホワイトのスタイリッシュなデザインで普段使いにもおススメです。
付属品 取扱説明書/保証書、ハンドストラップ 質量(g) 270 電源 内蔵充電池(リチウムイオン700mAh)、手回し充電、USB充電(typeC)、単3乾電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×55×95 機能 ラジオ:AM/FM1/FM2(伸縮回転アンテナ搭載)※FMワイドバンド対応、LED LED スポットライト/ランタン(切替式) スピーカー出力(mW) 約150 端子 イヤホン端子、電源入力用TypeC、出力用USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

光の強さを3段階に調整可能です。バッテリーパックが取り外し可能です。(バッテリーパックに残量メーター付き) バッテリー式の為、コンセントが無い場所でも使用可能です。
電球の種類 LED 電源タイプ 充電式 電源 リチウムイオンバッテリー 色温度(K) 6500 点灯保持時間 7.5時間/5.0時間/2.5時間(弱)(中)(強)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級 IP44 全光束(Lm) 2400 セット内容 投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg) 0.72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 145×250×160 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×24 角度調整範囲 前後130~150° 左右360° 色温度(K) 6000 使用電池 グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間) 約4~6 電源タイプ 充電式 充電方式 AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 効率 24W RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra) >80 点灯時間(時間) 約12 照射角度(°) 120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m) 電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。 警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです 相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載 IP43相当保護構造 電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給しタンパー・警報信号・電池切れ出力などの信号を電波で送信するので、電源工事やコントローラへの配線を行う必要がありません。 ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。 送信周波数を4種類から選択して切り替えることで、混信の危険性を低減することができます。
仕様 【空中線】内蔵型 材質 赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ 赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー 質量(g) 赤外線センサー(2台):投光機:約3000(1台約1500)、受光器:約3100(1台約1550)、電源ユニット:約2600、ソ-ラ-パネル:約600(接続コード除く) 検出方式 近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)[二重変調方式] 配線接続 端子式 出力電圧(V) ソーラーパネル:最大8.4(放射照度 1kW/m2) 出力電流(A) ソーラーパネル:最大0.18(放射照度 1kW/m2) 機能 赤外線センサー:変調周波数切替機能・サウンドチェック機能・投光パワー切替機能・モニター出力機能・タンパー機能・検知応答時間切替機能・上段/下段切替機能・ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、送信機:送信周波数切替機能・電池切れ報知機能・定期送信機能・タンパー機能、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知機能・テスト送信機能・タンパー機能 バッテリー 専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah) 角度調整範囲 ソーラーパネル:水平方向360°、垂直方向0~90° 応答時間(秒) 0.05~0.7(ボリュームにて可変) 使用周囲温度(℃) -10~+50 到達距離(m) 最大1000 設置場所 屋外(防雨構造IP43相当) 表示灯 【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)、【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯、【送信部】送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) 出力(mW) 10以下 電波到達距離(m) 約100(見通し距離) 光軸調整範囲 水平方向:±90°、垂直方向:±20° 警戒距離 屋外100m以内 使用周波数(MHz) 426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備) 赤外線ライト LED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム 距離余裕 10倍
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ソーラー電源型赤外線センサ送信機
配線不要のソーラー電源型赤外線センサ送信機 最大警戒距離を屋外100mに拡大 赤外線センサーの警戒距離を屋外100mに拡大(従来品は屋外75m) 電源は投光器・受光器ともソーラー式電源ユニットで供給します。 警戒距離は屋外100mで、感度余裕100倍、距離余裕10倍の4段ハイパワービームセンサーです 相互干渉や回り込みが避けられる変調周波数切替機能を搭載 IP43相当保護構造
仕様 空中線:内蔵型 材質 赤外線センサー:樹脂、電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ 赤外線センサー:ワインレッド、電源ユニット:ブラック、ソーラーパネル:シルバー 質量(g) 赤外線センサー:投光機:約1500(1台)、受光器:約1550、電源ユニット:約2600、ソーラーパネル:約600(接続コード除く) 検出方式 近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム同時遮断方式)[二重変調方式] 配線接続 端子式 出力電圧(V) ソーラーパネル:最大8.4(放射照度1kW/m2) 出力電流(A) ソーラーパネル:最大0.18(放射照度1kW/m2) 保護等級 防雨構造:IP43相当 機能 赤外線センサー:変調周波数切替、サウンドチェック、投光パワー切替、モニター出力、タンパー、検知応答時間切替、上段/下段切替、ワイヤレス光軸チェッカー接続、送信機:送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信、タンパー、ソーラー式電源ユニット:電池切れ報知、テスト送信、タンパー バッテリー 専用バッテリー BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah) 角度調整範囲 光軸:水平方向:±90°、垂直方向:±20°、ソーラーパネル:水平方向:360°、垂直方向:0~90° 応答時間(秒) 検知:0.05~0.7(ボリュームにて可変) 到達距離(m) 最大:1000 設置場所 屋外 表示灯 【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)。【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)。【バッテリー電圧低下(赤色)】バッテリ-電圧低下時:点灯。送信時…点灯、電池切れ時…点滅(赤色LED) 出力(mW) 10以下 電波到達距離(m) 約100(見通し距離) 警戒距離 屋外100m以内 使用周波数(MHz) 426帯 4波 (小電カセキュリティシステムの無線設備) 赤外線ライト LED(近赤外発光ダイオード)による2重変調パルスビーム 距離余裕 10倍
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします! 付属品 USBケーブル・取扱説明書 材質 本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂 質量(g) 約450 連続使用時間 High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間 バッテリー PSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 充電時間 約2~3時間(5V 2Aでフル充電時) 使用環境温度(℃) ‐10~40 電源タイプ 充電式 アダプター型式 5V 2A(付属していません) サイズ(mm) 高さ170×幅100×奥行100 充電可能回数 約300~500サイクル 明るさ(Lm) High:1000/Mid:500/Low:250 USBポート 【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属) 電球の種類 LED
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容 投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg) 1.3(本体のみ) 全光束(Lm) 3600 発光色 昼光色(6000K) 角度調整範囲 前後130~150°、左右360° 使用電池 グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間) 約6~10 電源タイプ 充電式 効率 36W 使用場所 屋内外 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×36 防水保護等級 防滴仕様 調光方式 HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra) >80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×300×160 電球の種類 LED 点灯時間(時間) HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°) 120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質 プラスチック 質量(g) 283 明るさ(W) 20 本体寸法(mm) 125×172×55 使用電池 1800mAh電池、単三電池 電池 【1800mAh】2本【単三電池】3本 電源タイプ 充電式 充電方式 USB-マイクロUSBケーブル 点灯方法 サイドLED→正面COB LED→COB赤と緑点滅→OFF
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm) 500 連続点灯時間 6時間 充電時間(時間) 8 質量(kg) 1.2 付属品 専用ACアタプター 構造 防雨型 光源 白色LED180個(10W) 使用電池 7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番 443-8728 消費電力(W) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×65×220(スタンド収納時) 芯数 2 電源タイプ 充電式 耐水性 防雨タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。 360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。 本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。
付属品 USB充電ケーブル 材質 ABS・ポリカーボネイト 寸法(mm) 245×70×70 質量(g) 311 保護等級 IPX4 光源 COB LEDチップ×3個使用 バッテリー Li-ion 2200mAh 使用時間 SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6 フック 付き 充電時間(時間) USB 2Aで3 電源タイプ 充電式 設置場所 屋内外兼用 モード HIGH/LOW/OFF マグネット 付き 明るさ(Lm) SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V) 100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx) High 1150、Low 750 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 214×261×328 防塵防水性能 IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm) High 750、Low 450 光源 LED20灯10W 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg) 2(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0440 バッテリー電圧(V) 14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
連続点灯時間 3 充電時間(時間) 6 電源タイプ 充電式 電球の種類 LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場 付属品 充電アダプタ、ショルダーベルト 寸法(mm) 860×860×1560 質量(kg) 5.12 使用温度範囲(℃) -20~55 角度(°) 発光角度:360 連続使用時間 100%:約5時間・50%:約10時間 色温度(K) 6500 使用時寸法(mm) Φ860×H1560 充電時間(時間) 6 電源タイプ 充電式 使用環境湿度(%) 0~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 調光方式 二段階調光式 連続点灯時間(時間) 10 照射角度(°) 360
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm) HIGHモード:約800/ECOモード:約200 付属品 USB充電コード、取扱説明書 材質 本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂 質量(g) 約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約160×45×120(ハンドル含) バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 3.7 電池寿命 約500回放充電 充電時間(時間) 約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 4400 充電方式 USB-A/出力5V(別売) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

定格光束(Lm) 750(MAX) 付属品 ACアダプター、USBケーブル 寸法(mm) 172×127×46 質量(g) 495 タイプ 屋外型 電源(V) 100/200(50/60Hz) DC5V 1A 機能 過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付 光源 LED10W バッテリー リチウムイオン3.7V(4.4Ah) 色温度(K) 6500 寿命 球:50000時間 保証期間 お買い上げ日より1年間 使用環境温度(℃) -20~50 電池寿命 約500回 充電時間(時間) 6 電源タイプ 充電式 アズワン品番 64-5062-21 連続点灯時間(時間) 2.5(HIGH)、4.5(LOW)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 30 設置場所 屋内・屋外兼用 特殊用途 防水 全光束(Lm) 3600 セット内容 投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g) 1312(本体) 出力 USB:AC-DC5V 1A 電源 AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 228×153×48 発光色 昼光色(6000K) 光源 COB LEDチップ×1 バッテリー グッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲 前後360° 点灯方式 HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力 AC-DC5V 2A 電池寿命 充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間) 約4~5 電源タイプ 電池式 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類 LED 使用場所 屋外 電源タイプ 充電式 使用電池 リチウムイオン 付属品 ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど 仕様 USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 PC、ABS、アルミ 寸法(mm) 約220×162×68 質量(kg) 約1.3(本体のみ) 消費電力(W) 60(最大値) 発光色 昼光色 色温度(K) 6500 連続点灯時間 HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時) 電源タイプ バッテリータイプ(別売) 使用場所 室内・室外(ただし水濡れのないこと) 適合バッテリー マキタ社製バッテリー18V。型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)。・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)。・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 明るさ(Lm) 約6000 作業温度範囲(℃) -20~50(バッテリー装着時) RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×12 防水性 IPX4 電球の種類 LED 照射角度(°) 120 角度調節 前後360度
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

全ての過酷な現場で働く人の為に!~プロが認めるタフネス仕様~。LED作業灯第4弾。最新技術で効率UP。電池そのまま明るさ増加。可動式マグネットで照射角度は自由に調整。格段に明るいスポットライト
付属品 肩掛けベルト、吊り下げフック、バッテリーユニット、ACアダプタ 光源 (ワークライト)高輝度白色LED42個、(スポットライト)超高輝度白色LED(5Wタイプ)1個 使用電池 充電式ニッケル水素電池(7.2V・2200mAh) 照度(Lx) (ワークライト)1500以上/30cm、(ワークライト(弱))500以上/30cm、(スポットライト)50000以上/30cm 防塵防水性能 IP44相当 ACアダプタ(定格入力) AC100V(50/60Hz) 充電時間(時間) 約4.5 MIL規格 MIL-STD-810H-516.8 準拠 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500以上 連続点灯時間(時間) (ワークライト)約5、(ワークライト(弱))点灯:約15、点滅:約20、(スポットライト)約5
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷