led 安全 ソーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
496件の「led 安全 ソーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラー コーン ライト ソーラー」、「工事用安全用品」、「保安灯ソーラー」などの商品も取り扱っております。
ソーラーパネル仕様です。夜間自動点灯します。蓄電池内蔵タイプです。
用途工事灯に。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g) 約192 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約85×175 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約59 LED使用数(個) 4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g) 約150 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約80×160 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色 赤、青 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約145 使用温度範囲(℃) -20~65 電源 Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm) 74×154 電池寿命(時間) 約96 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに 仕様 約8日(1日8時間使用)(無日照) トラスコ品番 494-6791 セット内容 10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット 質量(kg) 3.2 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付 寸法(Φmm×m) 22×10 点灯方式 交互点滅 ソーラーパネル種類 1W LED 赤・24個
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg) 約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m) 10/本 電源 ニッケル水素 連続使用時間 約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個) 20/本 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法 交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm) W85×H174 質量(g) 約200 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色 赤4個 点灯方式 点滅 ソーラーパネル出力 0.24W 点灯時間 (無日照)約10日 材質(本体) ポリカーボネート トラスコ品番 756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ポストフレックス用LED発光体です。LEDソーラ式、夜間になると8箇所のLEDが発光、全周方向からの視認が可能です。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。
用途道路や駐車場などの視認誘導標です。 幅(mm) 106 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 15 アズワン品番 64-6603-37
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ソーラー電源(上下にソーラーパネル)と乾電池を使用できるハイブリッド仕様のLED矢印板です。
仕様 cds付 質量(kg) 約4.3 タイプ ソーラー・乾電池 電源 単1乾電池×2本(別売)、3.7Vリチウム電池 寸法(幅W×高さH)(mm) 約750×440 連続使用時間(時間) 約360(乾電池使用時) 光源 赤色高輝度LED×30灯(集光レンズ付き) LED色 発光パターン 点滅・流動(スクロール)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g) 約199 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約85×207 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 LED使用数(個) 4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。 材質 ガラス、ポリスチレン 防塵防水性能 IP66 充電時間(時間) 直射日光で約8~10 点灯時間(時間) フル充電で約6~8 充放電回数(回) 約500
1個ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。 日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。 付属品 コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 ) 幅(mm) 90 寸法(mm) (ソーラーパネル) 140×84×25 高さ(mm) 195 質量(g) 295 奥行(mm) 430 電源 (リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V 保護等級 IP65 センサー感知方式 明暗センサー ソーラーパネル出力 1.1W 5.5V 設置方式 ネジ止め 充電時間(時間) 約 4~5 LED 18LED 設置場所 屋外 使用時間(時間) 約 6~8 灯数 18 電球の種類 LED
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間) 10(夜間のみ) トラスコ品番 854-7656 質量(kg) 2 長さ(m) 10 寸法(Φmm) 22 機能 夜間自動点滅機能付 点灯方式 交互点滅・同時点灯 LED使用数(個) 24
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類 LED 種類 シリコン多結晶 使用温度範囲(℃) ‐20~40 出力 8V、150mA 電源 ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m) 5 保護等級 IP45(防噴流形) センサー感知方式 赤外線受動式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼) 使用場所 屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ 太陽光発電(ソーラー)式 白色LED、800ルーメンの明るさ 雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による) 選べる3つの点灯モード ≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯 ≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯 ≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし ※周囲が明るい時はライトは点灯しません 背面金具で点灯方向を上下角度調整できます 付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品 コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書 質量(g) 約170 保護等級 IPX4(JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×55×85 光源 白色LED 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃) 点灯時:-20~60、充電時:-5~45 センサー感知方式 赤外線 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 検知方式 赤外線受動式 設置場所 屋外 点灯保持時間 約10秒(固定) 明るさ(Lm) 全点灯:800、常夜灯モード:20 取扱説明書 (2.05MB) 点灯回数 モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
仕様 cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 質量(g) 約640(本体のみ) 寸法(Φmm) (リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×70×260 保護等級 IP66相当 光源 超高輝度LED 使用電池 単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個) 6灯×2 視認距離 約800 連続点灯時間(時間) (アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン 2種(同時点滅・上下交互点滅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質 ポリカーボネート、PP 寸法(mm) 本体:80Φ×161 電源 Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W 光源 高輝度LED 5Φ 適合温度(℃) -20~55 差込穴径(mm) 40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)