led 拡散のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
5,370件の「led 拡散」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡散カバー」、「拡散板照明」、「led 拡散 キャップ」などの商品も取り扱っております。
拡散板 Nikon(ニコン)ランキング1位
Nikon(ニコン)拡散板
スピードライト光を和らげる乳白色です。
寸法(cm)15×21
1個
1,498税込1,648
当日出荷

フラットLEDレンズカバー エーモンランキング2位
LEDの光りをやわらかく、純正風にインストール。高拡散乳白レンズを使用したスリムサイズのレンズカバー。3連フラットLED専用(RGB3連フラットLED対応)。両面テープ付。
材質ABS寸法(mm)53×22×13使用温度範囲(℃)-20~60
1個
379税込417
当日出荷

アクリ板 半透明 アクリサンデーランキング3位
裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など厚さ(mm)1材質アクリル強化乳白 半透明
1枚
739税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

分光シート ケニスランキング4位
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET厚さ(mm)0.05仕様格子ライン:約250本/mm寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498税込2,748
当日出荷

6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10 カシムラランキング5位
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)42
1セット(2個)
1,398税込1,538
当日出荷


光が広がって見える拡散タイプ
輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約3.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
1個
299税込329
当日出荷

スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。厚さ(mm)5
1枚
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。
付属品遮光板(半円形)適合機種L-711/710材質アクリル寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
当日出荷

薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品専用レンズカバー・両面テープ材質本体/ABS。レンズ/アクリル。コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)20コード太さ/0.2sq相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
1セット
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
6,390税込7,029
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.4×10.4×30.4光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)23
1セット(2個)
999税込1,099
7日以内出荷

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル乳白半透明
1枚
349税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T10質量(g)1(1個あたり)定格12V/0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約120(2個分)
1個
1,598税込1,758
当日出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに定格電圧(V)12タイプT10口金その他
1セット(2個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999税込1,099
当日出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)2
1個
2,000税込2,200
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)