- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- led 棚ライトのおすすめ人気ランキング
led 棚ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新172件の「led 棚ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚ライト」、「棚下 ダウンライト」、「棚下照明」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
6.6
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
288
質量(kg)
0.1
モジュール
5.8(0.24A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
400
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.6
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
取付場所を選ばない超薄型棚下照明。
サイズも豊富に展開!
専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。
省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)
DC24(±6%)
材質
(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
設置場所
屋内(スチール棚板など)
連結数
5
LED寿命(時間)
約40000
関連資料
棚下照明器具の選び方
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
80
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
消費電力(W)
18.2
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
847
質量(kg)
0.2
モジュール
17.4(0.72A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
1200
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.9
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等
仕様
一般コンセント接続用
セット内容
LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
コード長さ(mm)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電力(W)
23.8
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
1127
質量(kg)
0.3
モジュール
23.2(0.96A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
1600
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.2
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。AC100V 50/60Hz仕様一般コンセント・AC電源レール対応。専用のアクリル導光板・コード類等と組合わせてお使い下さい。本品はLED器具のみの品番となります。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
高さ(mm)
28.5
奥行(mm)
29
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
AC100 V用電源プラグ
材質
(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧
AC100V
定格消費電力(W)
4.5
仕上
(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角
40°
定格電圧(V)
100-100
仕様
屋内向け
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。
付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。
電球の種類
LED
質量(g)
124
付属品
ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品
保証書、簡易説明書
質量(g)
約42(本体のみ)
消費電力(W)
約4
電源
USBAオス5V
ケーブル長(m)
約2、 中間スイッチ付き
寸法(cm)
33.2×1.8×1.4(突起部含まず)
光色
電球色/白色/昼光色
素子数
LED:30灯×2色
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消費電力(W)
12.3
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
568
質量(kg)
0.2
モジュール
11.6(0.48A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
800
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
65
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
30.8
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
1406
質量(kg)
0.4
モジュール
29.0(1.2A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
2000
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.9
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
定格電圧(V)
100
材質
(本体)アルミ、(カバー)ポリカーボネート
寿命
約40000時間
関連資料
棚下照明器具の選び方
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
材質
(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅
口金
GX53
定格消費電力(W)
4.0
定格入力電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき
照射角度(°)
40
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
仕様
ラインコンセント接続用
セット内容
LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
コード長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)。AC100 V用電源プラグ
材質
(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
2.7
平均演色評価数(Ra)
90
仕上
(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)
200
照射角度(°)
100
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)