led 蛍光灯 15wのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
151件の「led 蛍光灯 15w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「15W 照明」、「蛍光灯器具 15w」、「直管蛍光灯 10W」などの商品も取り扱っております。
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 6.6 全光束(Lm) 880 全長(mm) 436 質量(g) 140 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 最大径(Φmm) 28 使用場所 屋内用 定格入力電流(mA) 0.082 演色指数(Ra) 80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V) AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類 LED 口金 G13 点灯形 グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 PC、銅 口金 G13 色温度(K) 6500 点灯方式 グロー式 光源色 昼光色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様 インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別 15W形 長さ(mm) 約436 点灯形 グロースタータ形 定格寿命(時間) 10000 定格ランプ電力(W) 15 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類 蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯形 グロースターター 外径(Φmm) 28 定格入力電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 周波数 50Hz/60Hz 電球の種類 LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 4.2 全光束(Lm) 510 給電方式 片側給電 全長(mm) 330 質量(g) 116 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 最大径(Φmm) 28 使用場所 屋内用 定格入力電流(mA) 0.082 演色指数(Ra) 80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターE形 (口金:E17) 材質 PC、銅 質量(g) 約106 形式 20W形 定格電圧(V) 100 口金 G13 定格消費電力(W) 7.6 全光束(Lm) 1260 直径×長さL(Φmm×mm) 29×580※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 取扱説明書 (3.0MB) 演色指数(Ra) Ra80
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般照明用 種別 15W形 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 15 管長(mm) 436 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.300 管径(Φmm) 25.5 定格平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 昼白色 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 全光束(Lm) 1110 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.34 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 8500 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3波長形蛍光ランプ。
口金 G13 消費電力(W) 15 適合 グロースタータ:FG-1E/FG-1P 種別 15形 全長(mm) 436 質量(g) 70 管径(Φmm) 25.5 定格寿命(時間) 6000 平均演色評価数(Ra) 84 大きさの区分 15形 定格ランプ電流(A) 0.3 電球の種類 蛍光灯
1箱(10本)
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類 LED 種別 20W形 口金 G13 定格消費電力(W) 8.2 全光束(Lm) 1000 全長(mm) 580 質量(g) 165 電源(V) AC100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.146 使用場所 屋内
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類 蛍光灯 種別 20W形 点灯形 グロースターター形 定格消費電力(W) 18 長さ(mm) 580 定格寿命(時間) 10000 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g) 302 タイプ 屋内用(屋外使用禁止) 口金 G13 外径×全長(mm) 28×1198 定格消費電力(W) 22 全光束(Lm) 2400 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 82 定格入力電流(A) 0.272 電球の種類 LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類 LED 光色 昼光色 消費電力(W) 17 全光束(Lm) 2300 種別 40型 質量(g) 228 口金 G13 点灯形 グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式 グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra) 85
1本
3,998 税込4,398
当日出荷