led 高さ調整のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
631件の「led 高さ調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト 調整」、「照明 自然光」、「クリップライトロングアーム」などの商品も取り扱っております。
100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W) 9 電球の種類 LED 材質 セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ 幅(mm) 326 質量(kg) 0.8 取付 クランプ方式 高さ(mm) 431 奥行(mm) 491 電源(V) AC100 クランプ幅(mm) 6~55 光源 LED9W アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 580 直下照度(Lx) 1540(中心) 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品 専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで) トラスコ品番 115-3729 材質 本体:鋼、アルミ、樹脂 長さ(mm) (光源部)540 幅(mm) 600 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 674 奥行(mm) 579 電源(V) 100 クランプ幅(mm) 55 光源色 昼白色 色(本体) シルバー アーム ダブルアーム 明るさ(Lm) 1924 演色指数(Ra) 80 標準消費電力料金(円/h) 0.46
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体) ホワイト 消費電力(W) 約8.8(強モード) コード長さ(m) 約2 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 650 電源 専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm) 約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×300×18(セード) アーム長さ(mm) 【上】約220、【下】約300 光源 LED×28灯(交換不可) 照度(Lx) 2000(直下/30cm) 光源色 昼白色 取付可能厚(mm) 【クランプ】15以上50以下 電球の種類 LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様 従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上 鋼/アルミ/樹脂 質量(kg) 1.4 明るさ(W) E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ 専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm) 450+450 色温度(K) 5000 LED色 昼白色 寿命 LEDモジュール:40000h 取付け方法 クランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 86.6 セード寸法(mm) 幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm) ~55 適合ランプ LDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式 非調光 直下照度(Lx) 中心:1414 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 624
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品 ACアダプタ×1 材質 ABS ホワイト 消費電力(W) 13.2 スイッチ 点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格 LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g) 約870 アーム長さ(mm) 約540 光源 LED(交換不可) 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 照度(Lux) 3100 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 約25000 灯数 LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類 LED 調光の可否 あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品 2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g) 1435 消費電力(W) 12 電源 ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K) 3000~5000 入力電流(mA) 1000 光束(Lm) 最大1800 アーム 角度調整 明るさ(Lm) 1800~350 グリーン購入法 適合 直下照度(Lx) (40cm最大時):3800 演色指数(Ra) 95 ブルーライトカット率 最大30% 電球の種類 チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否 ○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否 ○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品 専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約 360(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm) 約 540 光源 LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
付属品 照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W) 材質 本体:スチール 高さ(mm) 1970~2170、天板面:700~900 ピッチ(mm) 天板面調整:50 奥行(mm) 800 電源(V) AC100V 電源 AC100V 均等荷重(kg) 100 電源コード(m) 4 材質(天板) メラミン天板 色(天板) ホワイト
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様 従来光源相当:白熱150W相当 材質/仕上 鋼/アルミ/樹脂 質量(kg) 1.4 消費電力(W) 11.9 明るさ(W) LED:11.9 クランプ Z-A17本体同色仕様六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで) アーム長さ(mm) 360+360 機能 ラストメモリー、ダブルクリック100% 色温度(K) 5000 LED色 昼白色 寿命 LEDモジュール:40000 取付け方法 クランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 88.7 セード寸法(mm) 幅:420 調光方式 ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光) 直下照度(Lx) 中心:2430 演色指数(Ra) 90 定格光束(Lm) 1055 電球の種類 LED 調光の可否
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

31.5インチのUHD 4K(3840x2160)大型ディスプレイは、DCI-P3 90%(標準値)できめ細やかな画像と精度の高い色彩を実現します。また、HDR10がダイナミックで壮大かつイマーシブな映像体験をお届けします。HDRテクノロジーが様々なコンテンツに適用されるようになりました。DCI-P3 90%の色域に基づく業界規格のHDR10(ハイダイナミックレンジ)に対応し、特定レベルの色彩と輝度をサポートするモニターです。コンテンツのドラマティックな色彩をお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。ノートパソコン対応のUSB Type-Cポートから、ケーブル1本で4Kディスプレイの使用、データ転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。USB Type-C、DisplayPort、HDMI、USB ダウンストリーム(USB3.0)とヘッドホン出力ポートを搭載しています。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、モニターでの長時間の作業も快適に行えます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
付属品 電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル 質量(kg) 7(スタンド装着時) 規格 4K 消費電力(W) 31 サイズ(inch) 27 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 714×239×486~596(スタンド装着時) コントラスト比 3000:1 最大解像度 3840×2160 表示色 約10.7億色 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 4ms 色(本体) ブラック 出入力端子 HDMI/USB Type-C 高さ調節 ピボット・高さ調整あり アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 250 角度調節 チルト
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

。シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応。ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。5年保証
解像度 1920×1080 色(本体) ブラック モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

。シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応。ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。5年保証
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

「LG UltraGear」は、あらゆるジャンルのゲームを快適にプレイするため、高画質による「美しさ」と高速表示による「速さ」を両立する機能を備えた”勝つ”ためのゲーミングモニターです。有機ELの美しさに加え、一般的な16:9より実際の視界に近づく133%横に長い解像度3440x1440の21:9ウルトラワイド画面と半径80cmとなる曲率800Rの画面がまるで包み込まれるような臨場感と、240Hzの高リフレッシュレートによって類稀なるリアリティを演出します。画面は80cmの距離から見るとちょうど視差なく見られる800Rの曲面型を採用しており、幅90cm以上にも及ぶ大画面でも、視点移動、視差の負担が少なく見れる上、フラット画面では決して味わえない迫力あふれる臨場感と広い視界でゲームを楽しめます。※800R曲面型画面は800mmの距離から見た場合を想定しており、それ以上での距離では、正しく見えない場合があります。従来より輝度が30%※向上したマイクロレンズアレイを採用した有機ELパネルを採用。ピーク輝度1300cd/m2(APL 1.5%)の高輝度と、有機ELならではの黒表現による、余裕のある輝度幅が、より繊細な色表現を可能に。極めてナチュラルで鮮烈な映像を提供。美麗なグラフィックのゲームの世界観を感動とともに映し出します。※2023年OLEDモデルの標準機度(250cd/m2)との比較。ディスプレイ業界の標準化団体VESAが策定したHDR映像のディスプレイ再現力に関する性能の基準DisplayHDRの中でもブラックレベル0.0005cd/m2、DisplayHDR 1000の50倍のコントラスト比、ピーク輝度400cd/m2以上という非常に厳しい条件のDisplayHDR True Black 400の認証を取得により、映像の表現力の高さが証明されています。
質量(kg) 9.3 規格 UWQHD 消費電力(W) 48 サイズ(inch) 33.9 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 784×466~586×279 コントラスト比 1500000:1 最大解像度 3440×1440 表示色 約10.7億色 解像度 3440×1440 保証期間 2年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 0.03ms 色(本体) ブラック 出入力端子 DisplayPort、HDMI×2 高さ調節 高さ調整あり アスペクト比 21:9 モニターサイズ 33.9 パネル駆動方式 有機EL ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 240 輝度(cd/m2) 275 角度調節 チルト&スウィーベル
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。 材質 スチール/アルミニウム 質量(g) 約700 消費電力(W) 2.8(最大) 定格電圧(V) 100~240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約150~320×320~625×150~320 電源コード(m) 約1.4 光源 LEDチップ0.2W×14粒 色温度(K) 5000~6500 保証期間 1年 光束(Lm) 330 アーム フレキシブル 光色 昼白色 電球の種類 LED 調光の可否 調光範囲 3段階
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の27型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応。ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。5年保証
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。 灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。 難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ! LEDライトなので省電力で長寿命! 電気代を気にせずに長時間使えます。 アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです! 土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。 さらに、滑りにくい素材になってます。 内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能 セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身! USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます 直接照明としても間接照明としても使えます 3段階の調光 軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト) 操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)
用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。 材質 鉄/ポリカーボネート 質量(g) 約765(本体のみ) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (最大)4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約320~625×155~320×155~320 バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 2700/4000/5800(3パターン) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約~4.5 バッテリー容量(mAh) 650 アーム フレキシブル 明るさ(Lm) ~最大約195 調光方式 無段階 演色指数(Ra) 95 電球の種類 LED 調光の可否
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

学習向けのLEDデスクスタンド!。広範囲を照射可能(光源部約200°回転)。高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)。無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)。明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)
電球の種類 HIDランプ 消費電力(W) 7.9 電源コード(m) 約1.7 質量(kg) 約1.5 スイッチ タッチ式 全光束(Lm) 574 寸法(cm) 約32.5×22×35 光源 高演色白色LED×21灯 色温度(K) 6200 照度(Lx) 1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当) 光源寿命 40000時間 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 83
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

用途に合わせて選べる2つの色温度。センサー式で省エネ。点灯時間も調整可能。高感度センサー。選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯
材質 ABS 寸法(mm) 約70×60×18 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 0.2~2.4 本体質量(g) 約45 全光束(Lm) 最大220 センサー感知方式 人感 定格作動電圧(V) 100~240 LED寿命(時間) 約50000 点灯時間 30秒/60秒/90秒/120秒 センサー感知範囲 人感:角度120~150° 待機電力(W) 0.1 感知距離(m) 人感センサー:最長6 電球の種類 LED
1個
2,500 税込2,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)