ledテープ 取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
241件の「ledテープ 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDテープライト」、「LEDテープ」、「led シール」などの商品も取り扱っております。
LEDテープライト用直線モール LEDテープライトを直線に設置可能 直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!
セット内容 LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個 材質 収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL 質量(g) 300 本体寸法(mm) 17×1000×8.5 関連資料 (1.23MB)
1セット(1m×2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
用途Viewdiシリーズの直線固定用。 トラスコ品番 382-2848 長さ(mm) 980 幅(mm) 15 全長(mm) 980 シルバー(アルミ) 高さ(mm) 6.5 タイプ アルミレール(穴あり)
1本
999 税込1,099
当日出荷

Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm) 2500 取付 面付け 高さ(mm) 9.5 質量(g) 260
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm) 2500
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンチューブを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質 Si(シリコンゴム) 長さ(mm) 2400 寸法(Φmm) 6
1個
989 税込1,088
当日出荷

Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm) 2500 取付 面付け 高さ(mm) 14 質量(g) 320
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)取付レール
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体) アルミ 長さ(mm) 1000 質量(kg) 0.1 再生紙使用マーク 適合
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

お好みのサイズにカットできるガラスエッジ照明用プロファイルです。 耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。 LED2043とLED2037のみ組み合わせて使用できます。
トラスコ品番 851-4227 材質 プラスチック 長さ(mm) 2000 幅(mm) 22 カバー ニュウハク色 厚さ(mm) (ガラス)4~8 取付 差し込み 高さ(mm) 17.5 質量(g) 160
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg) 1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 900/m 保護等級 防雨 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 厚さ(mm) 1 材質 アクリル 強化乳白 半透明
1枚
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様 屋内専用 セット内容 連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質 アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm) 25 シルバー 高さ(mm) 33 電源(V) AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V) DC24(±6%) 材質 (本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 設置場所 屋内(スチール棚板など) 連結数 5 LED寿命(時間) 約40000 関連資料 棚下照明器具の選び方 調光方式 非調光 演色指数(Ra) 80
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハタヤリミテッド専用防塵カバー
LEDテープライトシリーズの汚れ防止に。
長さ(m) 5
1枚
308 税込339
当日出荷

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g) 約48 電圧(V) 5 電源 DC5V 1A 全長(m) 約2.5(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm) 300(LED45灯時) 光源 LED 45灯 アズワン品番 64-4373-76 光色 白色相当(4000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式 MR5-24W 電圧(V) DC24~28 LED 標準白色
1式
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に セット内容 直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 材質 本体:A6063、カバー:PC 高さ(mm) 34.5 電源(V) AC100~200
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様 両面テープ付き 材質 樹脂 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3(両面テープ含む) タイプ 高輝度、正面発光 防水仕様 IP X7相当 コード種類 赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)