ledテープライト 電池式のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
99件の「ledテープライト 電池式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー LEDテープ」、「USB人感センサー」、「電池式照明器具」などの商品も取り扱っております。
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g) 約64(乾電池除く) 電源 単三形乾電池×3本 全長(m) 約1.8(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm) 240(LED45灯時) 光源 LED 45灯 連続点灯時間 約3.5時間 アズワン品番 64-4373-72 光色 白色相当(4000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途USB充電(充電時間4~5時間)で使用が可能になります。コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります) 消費電力(W) 2.4 材質 PC 全光束(Lm) 180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×29×20 センサー 明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR) 色温度(K) 3000 センサー効範囲 約100度 3m 入力電源 Li-polymer battery 3.7V 1100mAh タイマー 約15/130/380秒 演色指数(Ra) 80
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g) 約92(乾電池除く) 電源 単三形乾電池×3本 全長(m) 約3.3(うち、テープライト部 3.0) 全光束(Lm) 300(LED90灯時) 光源 LED 90灯 連続点灯時間 約2.5時間 アズワン品番 64-4373-74 光色 白色相当(4000K)
1本
2,849 税込3,134
当日出荷

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg) 1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 900/m 保護等級 防雨 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好みの長さにカットしてご使用できます。 。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き 。テープライト長さ1m 。点灯色は白色
付属品 両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用) 質量(g) 約73(乾電池除く) スイッチ ON・OFF・AUTO切替 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) テープライト:(約)1000×12×5 全光束(Lm) 約100(LED×30灯点灯時) 光源 LED×30灯使用(交換不可)/白色 色温度(K) 約4000 使用電池 単3形乾電池×4本(乾電池別売) コード長さ(cm) 約30 電池寿命 アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します 点灯保持時間 約10秒(AUTOモード時) センサー感知範囲 人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)34×150×22
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g) 約48 電圧(V) 5 電源 DC5V 1A 全長(m) 約2.5(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm) 300(LED45灯時) 光源 LED 45灯 アズワン品番 64-4373-76 光色 白色相当(4000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g) 約64(乾電池除く) 電源 単三形乾電池×3本 全長(m) 約1.8(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm) 210(LED45灯時) 光源 LED 45灯 連続点灯時間 約4時間 アズワン品番 64-4373-73 光色 電球色相当(3000K)
1本
1,518 税込1,670
当日出荷

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様 両面テープ付き 材質 樹脂 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3(両面テープ含む) タイプ 高輝度、正面発光 防水仕様 IP X7相当 コード種類 赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。 消費電力(W) 2.6 材質 PC 全光束(Lm) 297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×26×21 色温度(K) 3000 入力電源 12V 0.5A 演色指数(Ra) 80
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g) 約48 電圧(V) 5 電源 DC5V 1A 全長(m) 約2.5(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm) 270(LED45灯時) 光源 LED 45灯 アズワン品番 64-4373-77 光色 電球色相当(3000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm) 12 電源(V) 5/1A以上のUSBポート 電圧(V) 5 コード長さ(m) USB:約2 テープ厚さ(mm) 5 色温度(K) 4000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g) 約92(乾電池除く) 電源 単三形乾電池×3本 全長(m) 約3.3(うち、テープライト部 3) 全光束(Lm) 270(LED90灯時) 光源 LED 90灯 連続点灯時間 約3時間 アズワン品番 64-4373-75 光色 電球色相当(3000K)
1本
2,564 税込2,820
当日出荷

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g) 約72 電圧(V) 5 電源 DC5V 1A 全長(m) 約4(うち、テープライト部 3.0) 全光束(Lm) 370(LED90灯時) 光源 LED 90灯 アズワン品番 64-4373-78 光色 白色相当(4000K)
1本
2,659 税込2,925
当日出荷

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式 MR5-24W 電圧(V) DC24~28 LED 標準白色
1式
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。 消費電力(W) 2.6 材質 PC 全光束(Lm) 297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×22×42 センサー 明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR) 色温度(K) 3000 センサー効範囲 約100度 3m 入力電源 12V 0.5A 光軸調整範囲 無段階(10%~100%) タイマー 約30/130/380秒 演色指数(Ra) 80
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm) 9×12×5000 白色 質量(g) 600 LED 白色LED LED使用数(個) 300
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g) 約72 電圧(V) 5 電源 DC5V 1A 全長(m) 約4(うち、テープライト部 3) 全光束(Lm) 350(LED90灯時) 光源 LED 90灯 アズワン品番 64-4373-79 光色 電球色相当(3000K)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

材質 ポリオレフィン系 幅(mm) 13.6 電源(V) DC12 コード長さ(m) 0.2 均等荷重(g) 48
1巻ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)