ledネオンチューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「ledネオンチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオン ライト」、「USBネオンチューブライト」、「LEDテープライト」などの商品も取り扱っております。
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。 長さ(m) 5 寸法(幅W×高さH)(mm) 4.5×12.5 定格電圧(V) DC12 消費電力(W/m) 6 防水保護等級 IP65(本体部分)
1巻
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品 USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ 入力 USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください) LED 100灯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m) 10 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(kg) 約2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。 針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計です。 付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類 LED 本体寸法(mm) 断面約14×7 電源 USB 5V/2A 付属品 USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容 フレキネオン本体・エンドキャップ(2個) 材質 シリコン断面 寸法(mm) 7×14 周波数(Hz) 50/60 最小曲げ半径(mm) 30 定格入力電圧(V) DC24 制御 全点灯のみ 駆動方式 AC-DC アダプタ方式 使用環境条件 -10~40℃、常湿 断面寸法(mm) 7×14 関連資料 (40.79MB) 取扱説明書 (0.88MB) 照射角度(°) 160
1個(2m)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。 付属品 専用RGB12Aコントローラー・専用リモコン RGB 長さ(m) 5 寸法(幅W×高さH)(mm) 4.5×12.5 定格電圧(V) DC12 消費電力(W/m) 6 防水保護等級 IP65(本体部分)
1セット
6,798 税込7,478
3日以内出荷

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ 幅(mm) 約10 厚さ(mm) 約3 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 5000×3×10 消費電流(mA) DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A) 24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能 IPX7 LED 5050SMD160pcs 適合車種 DC24V車 入力電圧範囲(V) DC24~DC32
1本
10,940 税込12,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様 電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可 種別 電源線・エンドキャップ付 幅(mm) □25 取付 屋内外兼用 材質(本体) 樹脂 タイプ ドットレス・トップビュータイプ 種類 器具:LED一体型 電圧(V) 24 構造 防雨型 保護等級 IP67 使用周囲温度(℃) -40~55 ランプの種類 LED 光源色 RGBカラー 光源寿命 50000時間 調光率(%) 連続調光100-1・RGB調色 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別 SJV:20 材質 PVC 質量(g) 110 長さ(m) 2 周波数(Hz) 50/60 本体寸法(mm) 11×2000×4 定格消費電力(W) 36 定格入力電圧(V) DC24 制御 発光:全点灯のみ 定格入力電流(A) 1.0 使用環境温度(℃) 0~40(常湿) 駆動方式 AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm) 幅11×高さ4 LED使用数(個) 288 関連資料 (1.23MB) 間隔(mm) LED:約7 取扱説明書 (3.59MB) 発光効率(Lm/W) 100
1個(2m)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
用途富士倉社製のチューブライトをコンセントで使用する場合に必須の電源! 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 5 接続 参考:チューブライト3m以下 定格出力電圧(V) DC12
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。 消費電力(W) 2.6 材質 PC 全光束(Lm) 297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×26×21 色温度(K) 3000 入力電源 12V 0.5A 演色指数(Ra) 80
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg) 約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m) 10/本 電源 ニッケル水素 連続使用時間 約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個) 20/本 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法 交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°) 120 LED寿命(時間) 40000 色温度(K) 4700~5300 LED SMD 2835 120個/m 入力電圧(V) AC100 (50HZ/60HZ) 防水保護等級 IP65 使用温度(℃) -20~40 使用湿度(%RH) 0~90 材質(枠) PVC(V0防火レベル)+銅 電力(W) 11 (+10%) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 18×8 絶縁階級 Class III 耐熱温度(℃) チューブ(PVC):120、LED素子:150 種別 片面発光
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g) 約48 電圧(V) 5 電源 DC5V 1A 全長(m) 約2.5(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm) 300(LED45灯時) 光源 LED 45灯 アズワン品番 64-4373-76 光色 白色相当(4000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm) 10 タイプ ワンタッチタイプ 長さ(m) 1 規格 JIS A 9511 使用温度(℃) (連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様 両面テープ付き 材質 樹脂 幅(mm) 10 厚さ(mm) 3(両面テープ含む) タイプ 高輝度、正面発光 防水仕様 IP X7相当 コード種類 赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

好きな長さにカットして使用できる レインボーにも光る リモコン付属
電源 USB 光色 16色 光源 LED45灯 全光束(Lm) 420(LED45灯時) 全長(m) 1.5 消費電力(W) 6.5(LED45灯時) 点灯方式 20パターン LED 16色
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。 チューブ色 スケルトン 電圧(V) AC100 ピッチ(mm) 30 保護等級 IP66 付属品 エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)