- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ledビーム球のおすすめ人気ランキング
ledビーム球のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「ledビーム球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットライト用電球」、「LED電球 150W」、「ビーム球」などの商品も取り扱っております。
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)
128
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
126
密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
電球の種類
LED
口金
E26
全長(mm)
129
電源(V)
100
消費電力(W)
11.7
電球(W)
150相当
外径(mm)
120
明るさ(Lm)
1000
演色指数(Ra)
83
標準消費電力料金(円/h)
0.32
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビームランプ形
定格消費電力(W)
11.7
定格入力電圧(V)
100
質量(g)
420
ビームの開き(°)
30
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム光束(Lm)
475
外径(Φ)×全長(mm)
121×135
定格入力電流(A)
0.195
グローブ種別
クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.0
ビーム角度(°)
30
口金
E26
定格消費電力(W)
4.4
定格電圧(V)
100
ビーム光束(Lm)
220
長さ(mm)
135
質量(g)
475
外径(Φmm)
121
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.076
ビーム角(度)
30
中心光度(cd)
1400
グリーン購入法
適合
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)
127
口金
E26
外径×全長(mm)
121×135
交流電圧(V)
100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)
14
保護等級
IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)
0.23
LED寿命(時間)
設計:40000
ビーム角度(°)
30
電球の種類
LED
材質(本体)
PC-GF30%
質量(g)
380
タイプ
反射形
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
11
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1800
定格入力電圧(V)
100
ビームの開き(°)
1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)
80
ビーム光束(Lm)
690
最大光度(cd)
3700
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.6
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.11
色(本体)
シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法
適合
色(グローブ)
アクリル(乳白)
ワット数
11W〈E26口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)
2000
ビーム角度(°)
30
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビームランプ形
定格消費電力(W)
4.5
定格入力電圧(V)
100
質量(g)
420
ビームの開き(°)
30
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム光束(Lm)
210
外径(Φ)×全長(mm)
121×135
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.076
グローブ種別
クリヤー
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.0
ビーム角度(°)
30
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
102
質量(g)
75
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
63
ビーム光束(Lm)
320
定格入力電流(A)
0.1
中心光度(cd)
150
ビーム角度(°)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
7.1
定格電圧(V)
100
ビーム光束(Lm)
330
長さ(mm)
135
質量(g)
475
外径(Φmm)
121
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.123
ビーム角(度)
30
中心光度(cd)
2100
グリーン購入法
適合
集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類
LED
口金
E26
消費電力(W)
13
配光角度(°)
35
寸法(Φ×mm)
120×130
質量(g)
275
調光の可否
対応
対応
密閉器具対応
IP等級
65
電球形状
ビーム球
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビームランプ形
定格消費電力(W)
7.1
定格入力電圧(V)
100
質量(g)
420
ビームの開き(°)
30
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム光束(Lm)
320
外径(Φ)×全長(mm)
121×135
定格入力電流(A)
0.12
グローブ種別
クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.0
ビーム角度(°)
30
口金
E26
定格消費電力(W)
10.7
定格電圧(V)
100
ビーム光束(Lm)
490
長さ(mm)
135
質量(g)
475
外径(Φmm)
121
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.185
ビーム角(度)
30
中心光度(cd)
3100
グリーン購入法
適合
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金
E26
定格消費電力(W)
16.3
全長(mm)
157
質量(g)
244
電源(V)
交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)
120
定格入力電流(A)
0.29
設置場所
屋内外
配光角度(°)
130
平均寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金
E26
定格消費電力(W)
13.2
全長(mm)
134
質量(g)
240
ビームの開き(°)
約30
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
121
平均演色評価数
Ra83
使用場所
屋外・屋内専用
定格入力電流(mA)
294
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)
6500
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
80以上
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
LED
保護等級
IP65
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)
4.6
質量(g)
44
タイプ
屋内用
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
50×66
ビーム角(度)
25
定格入力電流(mA)
85
電球の種類
LED