- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ledペンライトのおすすめ人気ランキング
ledペンライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新132件の「ledペンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用ペンライト」、「ペンライト 強力」、「ペンライト 200ルーメン」などの商品も取り扱っております。
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)
ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池
単4アルカリ電池×2本(別売)
材質
アルミ
質量(g)
39(電池含まず)
保護等級
IPX4
光束(Lm)
120
取扱説明書
(3.5MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間
約12時間
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)
40(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ14×114
全光束(Lm)
約18(最大時)
保護等級
IP54準拠
光源
Φ5mm白色LED×1
使用電池
単4形アルカリ電池×2
耐水性
防沫タイプ
照射距離(m)
約20(最大時)
点灯時間
約12時間
照射範囲
ワイドビーム
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。
仕様
防沫形
トラスコ品番
824-5452
セット内容
ペンクリップ
質量(g)
28
保護等級
IPX4
外径(Φ)×全長(mm)
15.2×132
連続点灯時間
約10.5時間(アルカリ電池使用時)
LED
LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
照射距離(m)
(最大)48
特殊用途
防沫
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。
専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品
専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番
244-0854
全長(mm)
150
色
ブラック
本体質量(g)
約55(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×150
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-08
照射距離(m)
パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)
48
連続使用時間(時間)
2.3(強)
防塵防水性能
IP66
充電時間(時間)
2.5
使用場所
屋内・外
明るさ(Lm)
350(強)
電球の種類
LED
充電端子
USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
色
黒
質量(g)
54
直径×長さL(Φmm×mm)
約14.8×136.7
防塵防水性能
x4
照射距離(m)
最大約64
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
約6.5
落下耐久(m)
1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様
防滴仕様
付属品
ペンクリップ
質量(g)
23
外径×全長(mm)
14.5×109
連続点灯時間
約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途
防滴
滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様
ノック式
材質
本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)
Φ12×140
質量(g)
約55(電池含む)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
電球の種類
LED
設置場所
屋内外兼用
材質
ABS
質量(g)
40(電池含まず)
切替方式
on/offシンプルスイッチ
連続使用時間
約4
光源
SMD LEDチップ3W
使用電池
単4電池×3本
寸法(縦×横×奥行)(mm)
170×20×25
明るさ(Lm)
180
装着方式
マグネット付クリップ
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)
アルミ
質量(g)
約27
電源
単4形乾電池2本(別売)
全光束(Lm)
約200
直径×長さL(Φmm×mm)
16.3×132
保護等級
IPX6
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
照度(Lx)
約1800/m
照射距離(m)
約92
最大消費電流(A)
約700
色(ボデー)
シルバー
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
可動クリップで照射角度自在。
磁石内蔵で金属面に取り付け可能
磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る
連続2時間以上点灯
SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm
単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類
LED
寸法(mm)
22×158×31
質量(g)
34(電池含まず)
定格電圧(V)
4.5
使用時間
2時間以上
色温度(K)
7000~8000
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(別売)
使用環境
-10~40℃
LED
SMD型LED10個
光束(Lm)
最大150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性
Water Resistant/IPX4
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品
専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル
トラスコ品番
244-0843
全長(mm)
103
色
ブラック
本体質量(g)
約36(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×103
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-07
照射距離(m)
パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。
素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な
マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ
トラスコ品番
244-0852
全長(mm)
164
色
ブラック
本体質量(g)
約62(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ15×164
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2.5
光束(Lm)
パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-15
照射距離(m)
パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト
電球の種類
LED
色
ブラック
使用電池
充電池
明るさ(Lm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
しっかり握れる大きめサイズ、アウトドアにもオススメ。
耐久性のある軽量アルミ合金ボディを採用。
高級感あふれるブラックカラー仕上。
用途作業現場や災害時の備えに
質量(g)
48
出力(W)
0.5
直径×長さL(Φmm×mm)
22×151
光源
LED
使用電源
単三電池×2本(別売)
連続点灯時間(時間)
約15
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)
Φ11.5×140
質量(g)
35
光源
10000 MCD
連続点灯時間
12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
軽量で衝撃に強いアルミボディ
携帯用クリップ付
材質
アルミ
色
シルバー
質量(g)
約21(電池別)
平均演色評価数
Ra80
直径×長さL(Φmm×mm)
約13.6×135(クリップ部除く)
保護等級
IPX2
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約100
使用電池
単4形乾電池2本(別売)
光束(Lm)
約20
電球の種類
LED
1個
¥679
税込¥747
当日出荷