ledマグネットライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
306件の「ledマグネットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電 式 led ワーク ライト」、「整備用照明」、「マグネットランタン」などの商品も取り扱っております。
雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類 LED 使用電池 単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 270 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:560/280、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×57×310 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (3.9MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品 充電用USBケーブル 保護等級 IPX6相当 点灯方式 トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式 USB充電 マグネット マグネット 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品 充電用USBケーブル、保証書 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×270×35 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源 リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間 お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋内(雨があたらない場所) マグネット 底面マグネット 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類 LED バッテリー寿命 充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷


ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 257 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:60~700、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×44×380 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3~4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (5.1MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容 本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間) 4 明るさ(Lm) 最大800(メインライト/強) 寸法(mm) 304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間) 2.5(メインライト/強) 質量(g) 193 防塵防水性能 IP54 使用場所 屋内外 マグネット マグネットあり 電球の種類 LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。
照射角度(°) 120 調光方式 Hi-Mid-Low切替 付属品 専用充電器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP64 光束(Lm) 約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.0×325.0×45.5 質量(g) 280 電源 リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約3~18 照射距離(m) 約32 落下耐久(m) 2 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間) 約5(内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約500回(内蔵充電池使用) フック ダブル背面フック 使用場所 屋内外 マグネット 底面マグネット 電球の種類 LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g) 約161(乾電池別) 外形寸法(mm) (約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時) 全光束(Lm) 約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース) ABS 連続使用時間 約10時間(側部)、約28時間(端部) 光源 LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源 単3形乾電池×3本 照度(Lux) 約115(側部)、約58(端部) 取扱説明書 (1.24MB)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g) 60 連続使用時間(時間) 3(トップライト、メインライト(強)、サブライト) 防塵防水性能 IP2X 充電時間(時間) 2.5 使用場所 屋内、屋外 マグネット マグネット 明るさ(Lm) 100(メインライト(強)、サブライト) 電球の種類 LED 充電端子 USB Type-C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 保護等級 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネット マグネット 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g) 約130(電池含む) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度 約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命 充放電 約500回 充電時間(時間) 約2 明るさ(Lm) 約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m) 約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30.5×220×36.5 点灯時間(時間) 約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°) 170 落下耐久(m) 2
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所 屋内外兼用 保護等級 IPX3 マグネット マグネット/フック 光源色 昼光色 点灯方式 HIGH/MID/LOW/点滅/SOS 付属品 USBケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 165(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質 アルミニウム 寸法(mm) Φ35×329.50 質量(g) 185.1(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:280、先端50 保護等級 IPX4 光源 側面:COB、先端LED 使用電池 単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m) 約24 連続点灯時間(時間) 側面:約1.5、先端:15 取扱説明書 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm) (約)Φ70×高さ24 質量(g) 約32(乾電池除く) 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 光源 白色LED×1灯(交換できません) 連続点灯時間 約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 明るさ 約15ルーメン
1個
359 税込395
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 171(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷