- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- ledライト マグネット付のおすすめ人気ランキング
ledライト マグネット付のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新303件の「ledライト マグネット付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 作業灯」、「マグネット電気スタンド」、「充電 式 led ライト マグネット」などの商品も取り扱っております。
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)
約90
使用温度範囲(℃)
10~40
電球の種類
LED
電源
DC 5V(microUSB)/1A
演色指数(Ra)
80
外形寸法(mm)
幅32×長さ304×厚み7(最大値)
付属品
USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類
LED
色温度(K)
5500k
防塵防水性能
IP68
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品
充電用USBケーブル、保証書
質量(g)
135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×270×35
連続使用時間(時間)
最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源
リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間
お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)
約4
使用場所
屋内(雨があたらない場所)
マグネット
底面マグネット
明るさ(Lm)
最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類
LED
バッテリー寿命
充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
夜間作業で明るく照らす!最大360ルーメン。夜間作業、災害時やレジャーにも活躍。ハンズフリーで快適作業。3段階調光。昼光色 ⇒ オレンジ ⇒昼白色。虫が寄りつきにくいオレンジ光を搭載。取付に便利なフック、マグネット付き。USBポート付き
付属品
充電コード
材質
アルミ合金、PC
質量(g)
約156
全光束(Lm)
(ライト)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約220×32×32
連続使用可能時間
(ランプ)約5時間/(ライト)約30時間
ランプ全光束(Lm)
最大360
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
(リチウムイオン)1800
調光方式
(ランプ)昼光色・オレンジ・昼白色/(ライト)点灯・点滅
USBタイプ
5V/1A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品
充電用USBケーブル
保護等級
IPX6相当
点灯方式
トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式
USB充電
マグネット
マグネット
電球の種類
LED
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り
電球の種類
LED
マグネット
底面
付属品
充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)
最大(HIGH/LOW):約2、約9
明るさ(Lm)
最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
270
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:560/280、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×57×310
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(3.9MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)
約161(乾電池別)
外形寸法(mm)
(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)
約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)
ABS
連続使用時間
約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源
LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源
単3形乾電池×3本
照度(Lux)
約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書
(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
マグネット(180°回転)
フック付き
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
COB LEDパネル 210、LEDトーチ 20
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)
1.6
タイプ
マグネットタイプ
消費電力(W)
6.3
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
427×132×182
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線長さ(m)
1.6
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別
耐熱コード
電線仕様-心数(C)
2
LED寿命(時間)
約40000
全光束(Lm)
485
マグネット部寸法(mm)
50.5×83.5
仕様
照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番
390-9620
電球の種類
LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)
6
光束(Lm)
540
電球の種類
LED
電源コード(m)
2
トラスコ品番
355-7731
寸法(mm)
(笠部)Φ26×長さ398
質量(kg)
1.4
電源(V)
AC100
全高(mm)
343
LED
6灯
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
消費電力(W)
0.6
光束(Lm)
84
電球の種類
LED
付属品
オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番
820-4964
電源(V)
AC100(ACアダプター)
全高(mm)
415
光源
0.3W白色LED球×2灯
マグネット部寸法(mm)
30×40×35
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)
0.5
付属品
粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
190×30×16
本体質量(g)
100(電池除く)
センサー
赤外線センサー
使用電池
単4乾電池×4本(別売り)
LED色
電球色
センサー感知方式
赤外線
設置方式
マグネット、両面テープ
動作温度(℃)
-10~50
LED寿命(時間)
80000
点灯時間
15秒
センサー感知範囲
120°、3m
電球の種類
LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
消費電力(W)
3.6
光束(Lm)
504
電球の種類
LED
コード長さ(m)
1.8
付属品
オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ
トラスコ品番
820-4965
電源(V)
AC100
全高(mm)
403
光源
3W白色LED球×12灯
マグネット部寸法(mm)
30×40×35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マグネット付・生活防水型
レジャーに、非常時に大活躍
携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」!!
付属品
USB / MicroUSBコード(アダプタなし)
質量(g)
約155
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30×270×40(収納時150)
保護等級
防水
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
3.2
フック
フック
充電時間(時間)
約3.5
耐衝撃性
1m
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
充電中→緑点滅 / 充電完了→緑点灯(5段階表示)
充電可能回数
500回未満
使用場所
屋内外
マグネット
マグネット
明るさ(Lm)
High 300 (COB) / High 150(TOP) COB・TOP共に点灯時長押しで調光
防水保護等級
IPX3
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
High 約3(COB LED)/約5(TOP)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上