ledライト 撮影のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
312件の「ledライト 撮影」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 Web会議」、「ノートパソコン ライト」、「カメラ用照明」などの商品も取り扱っております。
サンワダイレクトLEDライト
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源 バッテリー2500mAh 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約116×10×72 光源 LED 96個 色温度 3000-6500K 点灯時間 約40分~10時間 (連続)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品 USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m) ブラック 質量(g) 約135 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm) 約40-220 定格入力電圧(V) 5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×約26×約91 連続使用時間 約2時間~10時間 色温度(K) 3000-6500 定格入力電流(A) 1 固定方法 アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ) 寿命 発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年間 充電池タイプ 充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh) 2000 LED使用数(個) 20+20 調光方式 5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 連続使用回数 500回 動作温度範囲(℃) 0~40 入力電力(W) 5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

パネル型LEDライト。LEDモジュールを敷き詰めたパネル形状なので、自撮りや物撮り、ポートレート等で柔らかい光を当てたい場合に最適です。。明るい LED×160 灯。160 灯の高輝度LED と3段階の調色機能で明るさや色温度を調節できます。
付属品 交換パネル(White/Blue/Rose/Orange)、ミニ三脚 寸法(mm) 約192×128×20 質量(g) 約210 入力 USB5V/2A 色調 昼光色:約6500K、昼白色:約4500K、電球色:約3000K ケーブル長(cm) 約180(コントローラー含む) LED使用数(個) 160灯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サンワサプライスタンド
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。高輝度LEDライトを採用しています。明るさ、色温度を調節でき使用シーンに合わせてお選びいただけます。フレキシブルアームにスマホをセットでき、スマホの角度調整も可能です。
質量(g) 420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×240×592
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応 付属品 ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約152.7×111.6×33.3 保護等級 耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個 電池寿命 充放電 約500回 充電時間(時間) 約6 調光方式 3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。 点灯時間(時間) 約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色) 落下耐久(m) 2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V) DC5(USBポートより供給) 対応機種 USBインターフェース搭載機器 色温度(K) 2700~6500 保証期間 6ヶ月間 動作温度、湿度範囲 0~50℃、10~70%(結露なきこと) ケーブル長(cm) 約190 Ra 80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。 【使用方法】 1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。 2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。 3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。
仕様 光量:3段階 付属品 USB充電ケーブル 連続使用時間(分) 30~60 ねじ穴 1/4インチ 充電時間(分) 90~120 電源(VA) 2021/05/01 ケーブル長(cm) 30 LED使用数(個) 36
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Light Modを使用すればワイドに均一に、しかも軽やかに対象を照らし、極めて鮮明な映像を撮影することができます。Media Modを装着したHERO8 Blackに使用ができ、パワフルなクリエーションツールに変身します。鮮明なディテールを実現するため、光量を200ルーメンまで4段階に調節が可能です。水深10mまで防水の耐久設計です。稼働時間最長6時間の充電式バッテリーを内蔵しています。最大光量を30秒間まで持続するオーバードライブモード、・シグナリングや明るさを補正するストロボモード付です。
トラスコ品番 207-2274 適合機種 メディアモジュラー(HERO8 Black)、コールドシュー付属アクセサリ ー、全てのGoProマウント セット内容 Light Mod(ライトモジュラー)、ライトディフューザー、2フィンガーアダプター、USB-C ケーブル 質量(g) 150 光束(Lm) オーバードライブ モード:200、レベル3:125、レベル2:60、レベル1:20
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

消費電力(W) 3.6 光束(Lm) 192 電球の種類 LED 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番 387-3722 電源(V) AC100(ACアダプター) 全高(mm) 419 光源 0.3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35 フレキ長(mm) 255 ライト寸法(mm) 150×80×11
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m) 5 材質 ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 845×738×880~1,850 保護等級 IP65 芯数 2芯・3芯兼用 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W) 83 電源タイプ 3極防水プラグ LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 110 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃) 10~40 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様 照明調整:10段階 質量(g) 約130 外形寸法(mm) 約165 ねじ 1/4インチネジ対応 電源 USB給電(5V/2A) 光源 LED 照明 暖光・MIX・白光 操作 リモコンスイッチ USBケーブル長(cm) 約180 LED使用数(個) 72
1個
929 税込1,022
当日出荷

折畳が可能で2面照明を採用し持ち運びや収納便利なWeb会議や動画配信時に綺麗に映るLEDライトです。ドイツ OSRAM製LEDチップを搭載し高輝度で綺麗に映ります。 また、USBケーブルにコントローラーを搭載しライトのON/OFF、11段階の明るさ調整や3色(昼光色/電球色/白色)の色調整が可能です。
商品タイプ ライト
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく。 20~50°に角度調節が可能。3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き。彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色。クリップ式と三脚スタンド式の2Way。三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能。クリップはウェブカメラが隠れない設計。USB給電(Type-A-Type-C)。調光調色、電源スイッチ付きコントローラー。本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利
付属品 ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質 ABS 質量(g) (約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 外形寸法(mm) (約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 定格消費電力(W) 9.5 平均演色評価数(Ra) 96(最大) 色温度(K) 約2750/5000/9000 光色 電球色/白色/昼光色 LED使用数(個) 66(交換不可) 定格入力 5V/2A(USBより給電) 取扱説明書 (1.63MB) 電球の種類 LED
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

通常のマクロ撮影では、カメラや操作する手が被写体に陰を落としてしまいます。LEDライトガイド LG-1はカメラ本体のLEDライト光を用いて、被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能です。LG-1先端部が、カメラの最至近撮影距離1cmの位置から使用できるため、平らな被写体にカメラを被せて撮影できます。
質量(g) (約)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約68×54×10 対応機種 TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様 照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ 外形寸法(mm) 約165 段数 スタンド:6 電源 USB給電 光源 LED 照明 暖光・MIX・白光 縮長(m) スタンド:0.23 操作 リモコンスイッチ USBケーブル長(cm) 約180 LED使用数(個) 48 伸長(m) スタンド:0.72 総質量(kg) 約0.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。 付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。 スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。 スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。 LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。 モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。 1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。 LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8m アズワン品番 65-2186-92
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

超薄型・超軽量・超ワイド光・色温度変換モード・メモリ機能搭載。人物の近接撮影や商品撮影照明として威力を発揮します。
仕様 残量チェック:SETボタンにより任意のレベルを記憶 付属品 ハンドグリップ、自由雲台、テーブルスタンド、専用ケース(袋)、単3電池ボックス 寸法(mm) 本体:幅185×奥行185×高さ35、光面:幅130×奥行180 質量(g) 約360 電源 SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ/単3形電池×6 光源 チップ型白色LED48個/橙色LED48個 最大出力 7.2V17W 照度(Lx) 全点灯(4200K)時:約1700/50cm、最大時5000K(デーライト):約850/50cm、タングステン最大時:約830/50cm LED 演色性:Ra90、色温度:5000/3200K※ミックス光4200K 本体デーライト表示5500K、照射角度:70° RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 範囲:Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示01~99 点灯時間 約60分/2000mAh 約130分/4200mAh 約195分/6300mAh
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト
ノートパソコンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。
電源 バッテリー850mAh 光源 LED 72個 色温度 3000-8500K
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他 入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能 付属品 取扱説明書 ブラック 質量(g) 約531(クリップスタンド他を含む) ケーブル長(m) 約1.0(リモコン除く) コネクタ形状 電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型) 定格入力電圧(V) 5 対応機種 幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 全体:約160×約112×約708/リングライト:約160×奥行約19×高さ約166 色温度(K) 2800~6700 定格入力電流(A) 1.4 固定方法 クリップ 寿命 発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません 保証期間 1年 定格入力電力 7W 動作温度(℃) 0~40 アズワン品番 65-0309-31 明るさ(Lm) 理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値 LED使用数(個) 28+28 調光方式 10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 演色指数(Ra) 93~96 発光パターン 広域発光(点灯)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷