- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ledライト 青のおすすめ人気ランキング
ledライト 青のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新581件の「ledライト 青」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キズ ライト」、「強力懐中電灯」、「LED青色ライト」などの商品も取り扱っております。
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類
LED
本体寸法(mm)
105(ズーム時:115)×36
材質
アルミ
質量(g)
100
電池
単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。
白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。
従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、
4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。
赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル
トラスコ品番
257-2765
本体寸法(mm)
Φ42×157
本体質量(g)
約207(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)
42×157
保護等級
IP54
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約5
光束(Lm)
パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-31
照射距離(m)
パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品
クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番
EA758SG-4
寸法(mm)
Φ15×135
質量(g)
44(電池含)
タイプ
散光
機能
1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源
LED球
照射モード
点灯
電池寿命
約6時間15分
照射距離(m)
約64
特殊用途
防滴
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品
USBケーブル
ケーブル長(m)
0.8
連続使用時間
2.5時間
光源
COB
充電時間
3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×17.5×171.5
バッテリー容量(mAh)
750
防水仕様
IPX4
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様
防滴仕様
付属品
ペンクリップ
質量(g)
23
外径×全長(mm)
14.5×109
連続点灯時間
約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途
防滴
カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております
赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類
LED
使用電池
単四アルカリ電池×3(付属)
明るさ(Lm)
110
全長(mm)
123
防水性
簡易防水
材質
アルミニウム
質量(g)
150
直径(Φmm)
29
点灯方式
白/赤/青/緑
連続使用時間(時間)
約48~60(色による)
色(本体)
ブラック
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別
電球の種類
LED
電源
18650電池1個またはCR123A電池2個
明るさ(Lm)
最大760
保護等級
IPX7
付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
25.4×37×147
質量(g)
155(電池含まず)
光源
CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED
連続点灯時間
【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間
照射距離(m)
【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質
アルミ
本体質量(g)
約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
13.6×109(クリップ部除く)
保護等級
IPX2
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約75
使用電池
単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
約10
電球の種類
LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
散光、アルミボディ、保護キャップ付。
1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。
テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。
テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
使用電池
AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。
電球の種類
LED
材質(本体)
アルミ
色
ブラック
エスコ品番
EA758SG-20
光源
LED球
LED色
白色
電池寿命
約60時間
パターン
点灯
明るさ
11ルーメン
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。
ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能
最大点灯時間:2時間30分
電球の種類
LED
片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です。3段階明るさ切り替え機能付きです。UVライト機能付です。コンパクトサイズで携帯が便利です。
付属品
予備Oリング
トラスコ品番
160-6527
全長(mm)
93.1
質量(g)
24
保護等級
IP68
外径(mm)
13.5
照射距離(m)
48
点灯時間
70Lm/約40分(強)、25Lm/約2時間40分(中)、1Lm/約75時間(弱)、200mW/約4時間(UVライト)
点灯方法
テール部プッシュ式
連続点灯時間(時間)
75
最大点灯時間
約75時間
落下耐久(m)
1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。
人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。
本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査
電球の種類
LED
電源
本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025
光束(Lm)
1000
防塵防水性能
IP65
付属品
リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース
寸法(mm)
550×35×29
質量(g)
345
光源
LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個
色温度
約3000K - 約6000K の間で30段階
照度(Lx)
1000(0.5m)、385(1m)
LED色
電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤
充電時間(時間)
約3~4
演色指数(Ra)
95
連続点灯時間(時間)
2~32(点灯モードにより異なる)
調光範囲
30段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。
植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。
従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm)
600
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
2.88
電源コード(m)
1.5
筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。
材質
ニッケル・クロームメッキ
色
ピンク
質量(g)
42(電池含む)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番
0-7466-42
直径×長さ(mm)
Φ11.5×126
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
付属品
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
青
高さ(mm)
34.5
光源色
青
青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
寸法(mm)
245×60×10
全光束(Lm)
88
保護等級
IP50
波長(nm)
455
照度(Lx)
45
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
調光方式
無段階調光方式(20%~100%)
電球の種類
LED
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池
CR2016 3V×2個(付属)
材質/仕上
本体:プラスチック
付属品
キーホルダー
質量(g)
15
連続点灯時間
12時間
電球の種類
LED