ledライト付きルーペのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
137件の「ledライト付きルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディールーペ」、「ルーペ LED」、「ポケットライトルーペ」などの商品も取り扱っております。
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様 LEDライト付 付属品 ポーチ付 材質(本体) ABS 種類 手持ち式 使用電池 単4形×3個(別売) 材質(レンズ) ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類 手持ち式 電源 単4電池3個 照明 白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率 約5倍(目測倍率と異なります) ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 約130(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約92×49 レンズ径(Φmm) 約68 連続使用時間(時間) 約5(新品ボタン電池使用時) 光源 白色LED×3灯(交換できません) 電池 CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ) ガラス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍) 2.5 タイプ ライト付きルーペ 種類 手持ち式 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


倍率(倍) 2/小玉5 寸法(mm) 約130×28×255 質量(g) 約182 レンズ径(Φmm) 120 使用電池 単4電池×4個(別売) ライト種類 LED 材質(レンズ) プラスチック 灯数 3灯
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類 手持ち式 電池 単2乾電池2本(※別売) 材質(レンズ) ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍) 3、5、7 レンズサイズ(mm) 70×54 材質(本体) ABS 種類 携帯用 材質(ケース) PVC 使用電池 CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間 約10時間 材質(レンズ) アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)高倍率メタルルーペ W-10LED
10倍の高倍率メタルルーペです。明るいLEDライトがレンズの周りに付いているので、暗い場所でも安定した観察ができます。
倍率 10 レンズ径(Φmm) 21 仕様 トリプレットレンズ 付属品 専用ケース、LR927電池3個
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。
レンズ倍率 2.5倍、小玉部6.5倍 レンズサイズ(mm) Φ90 材質(本体) ABS グリップ径(Φmm) 25 本体寸法(mm) 200×92 使用電池 単四電池2本 材質(レンズ) アクリル レンズ厚さ(mm) 13 アズワン品番 8-5798-01
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率 10倍 電源 LR41×3個(別売) 付属品 スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類 スケールルーペ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュで、日本製です。ライトが付いてるので暗い所でも見えます。軽くて強いアクリル樹脂使用。
種類 手持ち式
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胸ポケットにも収まり携帯に便利なスライド式ルーペです。LEDライトが付いています。
レンズ倍率 2倍 レンズサイズ(mm) 39×45 付属品 ボタン電池(CR2025 3V)2個 材質(本体) ABS 使用電池 ボタン電池CR2025 3V 2個 材質(レンズ) アクリル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

付属品 ボタン電池3個(装着済)、カバーケース 種類 携帯用 電源 ボタン電池3個 連続点灯時間 約40分(その後は暗く点灯します)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品 単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g) 約214(電池含む) 倍率(倍) [大レンズ]4、[小レンズ]25 材質(グリップ) ABS樹脂製 レンズ アクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 260×120×32 照明 4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト) レンズ有効径(mm) [大レンズ]径100、[小レンズ]径24 連続点灯時間(時間) 約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率 約1.8倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズ S 消費電力(W) 約6.5 定格 DC21V 350mA コード長さ(m) 約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm) 約600 レンズ ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源 白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。 材質(本体) ABS 電圧(V) 3 レンズ色 (LED部)無色透明 材質(ケース) PVC 使用電池 単4形乾電池×3 寿命 アルカリ電池で約40h 材質(レンズ) ガラス 光度(mcd) 8000~10000 LED寿命(時間) 40000 直径(mm) (LED部)約5 指向性 約30°
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用 仕様 (替ランプ)交換不可 材質 ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 種類 手持ち式 電源 単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 LEDワイドライトルーペ、専用スタンド 質量(g) 140
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ レンズ倍率 2倍、4倍 材質 本体:ABS樹脂 種類 手持ち式 使用電球 LED 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)