- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- led投光器 屋外のおすすめ人気ランキング
led投光器 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新246件の「led投光器 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led投光器 1000w」、「投光器 100V」、「野外照明」などの商品も取り扱っております。
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
100
電源タイプ
電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)
約17000
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
600(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×215×69.8
本体質量(kg)
約3.4
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質
アルミ
質量(kg)
2.4
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
50
口金
E39
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付:344×197×400
保護等級
IP65
芯数
3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
電源タイプ
電源コード式
使用場所
室外
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
5500
取扱説明書
(0.8MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色
ナチュラル/ブラック
クランプ範囲(mm)
【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49
コード長さ(m)
5
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
保護等級
IP54
色温度(K)
6500
寿命
光束維持時間:20000時間
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内・屋外
配光角度(°)
約120
光色
昼光色
関連資料
(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類
LED
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品
LEDランプ
寸法(mm)
250
口金
E26
最大口開き(mm)
80
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)
60
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防噴流タイプ
LED寿命(時間)
約40000
適合ランプ
TK-LED200LP
特殊用途
防水
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
60
電源タイプ
有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)
約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
294(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約231×181×70
本体質量(kg)
約2.55
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。
看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類
LED
設置場所
屋内・屋外兼用
特殊用途
防水・防雨
電源タイプ
電源コード式
材質(本体)
アルミニウム
ケーブル長(m)
プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)
-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級
IP65
芯数
3
プラグ
アース付き防雨型
電源(AC V)
100
色温度(K)
5700
演色指数(Ra)
80
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約3
色温度(K)
5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×75×200
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
照射角度(°)
160
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質
アルミ
質量(kg)
1.7
電圧(V)
AC100
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付:260×150×379
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
電源タイプ
電源コード式
LED寿命(時間)
約40000
配光角度(°)
110
取扱説明書
(0.8MB)
演色指数(Ra)
83
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)
100 50/60Hz
定格寿命(時間)
30000
保護等級
IP65
色温度(K)
6000~6500
電線仕様
VCT 0.75 2芯
耐水性
防噴流タイプ
使用場所
屋内外
照射角
140度
LEDアイランプ用。
材質
アルミダイカスト
適合ランプ
LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様
三脚式
材質
本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×610×1050~1380
使用場所
屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に
仕様
アース線なし
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
アルミ合金+強化ガラス
使用温度(℃)
約-20~45
入力電圧(V)
AC85-265
ランプ効率(Lm/W)
100
光源
LEDチップ×1個
周波数(Hz)
50/60兼用
保証期間
1年
台傾斜度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
高輝度・高効率100W×2灯タイプ
灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます
雨中でも安心の屋外防雨型
ガードネット付
調光電線プラス2m付
使用場所
屋外
電源タイプ
電源コード式
付属品
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
質量(kg)
11.5
摘要
屋外用、灯体のみ
定格
100V・200W(50/60Hz兼用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(灯体部寸法)390×420×235
電線仕様-長さ(m)
5
照明装置
100W高輝度LED×2
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
アズワン品番
64-4652-99
明るさ(Lm)
27000
調光方式
無段階調光
電球の種類
LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器!
省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる!
2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
用途屋内外のあらゆる作業に
消費電力(W)
50
コード長さ(m)
5
寸法(mm)
Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100
質量(kg)
約2.3
使用温度範囲(℃)
-30~45
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
口金
E39
定格電流(A)
0.51
光源
LED50W
芯数
2芯3芯兼用
色温度(K)
約6000
LED色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約110
LED寿命(時間)
約50000時間
Ra
83
定格光束(Lm)
約5500
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類
LED
使用場所
屋内外
コード長さ(m)
3
保護等級
IP65
芯数
2
色温度(K)
6000~6500
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP65
消費電力(W)
50
定格光束(Lm)
約5000(光源の値に準ずる)
電源コード(m)
約5(プラグ付)
入力電圧(V)
AC100(95~135)
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
100
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
84(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約110
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約253×231×60
本体質量(kg)
約1.57
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)
110
仕様
防雨プラグ付
材質/仕上
アルミダイキャスト製
芯数
2
電線仕様
VCT1.25×12A
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
白熱電球
特殊用途
防雨
6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
仕様
防雨型
質量(kg)
約2.4
長さ(m)
(コードの長さ)5
定格電圧(V)
100
口金
E39
定格電流(A)
0.51
定格周波数(Hz)
50/60
発光色
昼白色
光源
LED50W
使用環境温度(℃)
-20~45
LED寿命(時間)
約40000
防水性
IP65
照射角度(°)
110
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷